「sr02」の検索結果

特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 極数5極 定格絶縁電圧(V)690 電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4) 機種交流操作 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。 保護等級IP67
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 耐震性S2クラス
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様) 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 耐震性Aクラス 枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W カバープラスチック・透明 質量(kg)1.6 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.3 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.033 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AS111-3489 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

適合表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W 質量(kg)1.4 取付天井直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応防雨・防湿形 等級C級 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 定格消費電力(W)1.9 表示両面灯 保護等級IP23防雨防湿形 構成本体(WSH1982HB1EL)+表示板2枚 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様) 材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE13402S3W-B×2 認定番号型式:1AS221-3503 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
64,980 税込71,478
30日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W カバープラスチック・透明 質量(kg)1.4 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.8 表示両面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B×2 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.044 関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03 認定番号1AS221-3484 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W 質量(kg)0.9 取付壁埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)197×150 耐震性Aクラス
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W 質量(kg)0.6 取付壁・天井直付、吊下兼用 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.2 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13602S2W-A 光源寿命60,000時間 関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用) 認定番号1AS111-3558 公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C 耐震性S2クラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

取付天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示片面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明 材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上 光源寿命60000時間 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
45,980 税込50,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁埋込形 一般形(20分間) 種類電源別置形 誘導灯 本体 定格電圧(V)AC100/DC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101 耐震性Aクラス
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付壁直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応防雨・防湿形 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示片面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様) 材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上 光源寿命60000時間 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付天井直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応防雨・防湿形 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示片面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様) 材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE13402S3W-B リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様) 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 耐震性Aクラス 枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
仕様断熱施工:不可 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 表示片面灯 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) 種類電源別置形 誘導灯 本体 定格電圧(V)AC100/DC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 耐震性Aクラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付壁直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形/クリーンルーム用 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示片面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明 材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上 光源寿命60000時間 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示両面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明 材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上 光源寿命60000時間 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
53,980 税込59,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)263×216 耐震性Aクラス
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 長時間定型形(60分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)3.3 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20405S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.069 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03 認定番号1AL111-3389 公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60 埋込穴(Φmm)263×216 耐震性Aクラス
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

接点定格開放熱電流th[A]〔16〕・交流定格使用電流[A]〔AC-15級(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3/AC550V-3]、AC-12級(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5/AC550V-5]〕・直流定格使用電流[A]〔DC-13級(電磁石負荷)[DC24V-5/DC48V-3/DC110V-0.8(2)/DC220V-0.2(0.8)]、DC-12級(抵抗負荷)[DC24V-10/DC48V-8/DC110V-5(8)/DC220V-1(3)]〕
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)200×105 耐震性Aクラス
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様公共施設形名:SH1-FSF21-A60、ST1-FSF23-A60 適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(両面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W 厚さ(mm)本体鋼板:0.8 質量(kg)12.5 取付壁・天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色塗装 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 等級A級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)22 表示両面灯 光源LED:LE40020S3W-A×2 構成本体(KSH5022HA1EL)+表示板2枚 電池4H06DA×4(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 認定番号型式:1AK231-3458 リモコンRZB03(別売) 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷

仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60 適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W 厚さ(mm)本体鋼板:0.8 質量(kg)8 取付壁・天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色塗装 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 等級A級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)11 表示片面灯 光源LED:LE40020S3W-A 構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚 電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 認定番号型式:1AK121-3457 リモコンRZB03(別売) 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可 適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 寸法(mm)埋込穴:263×216 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 種類電源別置形 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.6 表示片面灯 構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚 型式認可番号1CM111-3422 光源寿命60000時間 LEDL20404S3W-B 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 別売品番【埋込ボックス】BOX2161 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 質量(kg)2.1 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)3.2 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20405S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.067 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AL111-3491 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 質量(kg)2.1 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3490 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可 カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.6 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上 種類電源別置形 定格電圧(V)AC100 光源寿命60000時間 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W 質量(kg)2.4 取付天井直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応防雨・防湿形 等級B級(BH形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 定格消費電力(W)3.3 表示両面灯 保護等級IP23防雨防湿形 構成本体(WSH2982HB1EL)+表示板2枚 電池4H06DA(Ni-MH蓄電池) 材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様) 材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE20404S3W-B×2 認定番号型式:1AM221-3505 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
71,980 税込79,178
30日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 質量(kg)2.3 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)3.1 表示両面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.069 関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03 認定番号1AM221-3486 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷

取付方式ねじ、DINレール 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7 最小負荷[レベル]20V 3mA 端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
1個
2,998 税込3,298
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b 定格絶縁電圧(V)660 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)16 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10 最小負荷[レベル]20V 5mA 端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
1個
8,298 税込9,128
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)3.2 取付壁埋込形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6 種類クリーンルーム用 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠) 本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3373 鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 耐震性Aクラス
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W 質量(kg)12 取付壁・天井直付、吊下兼用 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級A級 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 定格消費電力(W)21.2 表示両面 周波数50Hz/60Hz 電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03 認定番号1AK231-3397 公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A 耐震性Aクラス
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷