7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 耐震性S2クラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)200×105 耐震性Aクラス
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 耐震性S2クラス
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W 質量(kg)12 取付壁・天井直付、吊下兼用 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級A級 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 定格消費電力(W)21.2 表示両面 周波数50Hz/60Hz 電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03 認定番号1AK231-3397 公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A 耐震性Aクラス
1台
88,980 税込97,878
31日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ