カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(100)
  • 制御機器(25)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(585)
  • MAZDA(マツダ)(492)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • SMC(96)
  • RS PRO(73)
  • TRUSCO(60)
  • VISHAY(45)
  • EATON(イートン)(45)
  • EBM PAPST(42)
  • アズワン(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • エスコ(26)
  • BOURNS(24)
  • トヨタ(23)
  • BULGIN(23)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • CKD(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-38」の検索結果

関連キーワード
126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 直流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用 三菱電機

    ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用

    三菱電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    7日以内出荷
    腐食に強い ステンレス
    適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
  • インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 18.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    7日以内出荷
    FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
    仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:38 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-13
  • LED建築化照明器具 三菱電機

    LED建築化照明器具

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)器具:1.6、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上げタイプ直付形、建築化照明器具、1灯用、固定出力定格消費電力(W)100V時:38(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ユニット形トラフ非常灯本体 三菱電機

    ユニット形トラフ非常灯本体

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    仕様30分間定格形質量(kg)1.4(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ユニットV230H非常灯本体 三菱電機

    ユニットV230H非常灯本体

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    14日以内出荷
    仕様30分間定格形質量(kg)1.9(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプ定格消費電力(W)100V時:45.2/38.6(6900lm、一般/省電力)、34.3/28.3(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.5(3200lm)、18.0(2500lm)、14.8(2000lm)、200V:44.3/38.0(6900lm、一般/省電力)、33.8/27.8(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.3(3200lm)、18.0(2500lm)、14.9(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.464/0.396(6900lm、一般/省電力)、0.351/0.293(5200lm、一般/省電力)、0.270(4000lm)、0.229(3200lm)、0.184(2500lm)、0.155(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ユニットV230幅非常灯本体 三菱電機

    ユニットV230幅非常灯本体

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ユニット形V150非常灯本体 三菱電機

    ユニット形V150非常灯本体

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ユニットV150幅非常灯本体 三菱電機

    ユニットV150幅非常灯本体

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    14日以内出荷
    天井面・壁面に取付可能。 コーナー部分から優しく照らします。 コーナー灯 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 省電力固定V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力固定V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力固定V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 省電力タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力固定V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 省電力タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.5 (200V時)光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形150幅非常灯 三菱電機

    省電力固定V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 省電力タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.5 (200V時)光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 省電力タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.7 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 省電力タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.8 (200V時)光束(Lm)器具:6380光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込300非常灯 三菱電機

    省電力固定 埋込300非常灯

    三菱電機
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.4 (200V時)光束(Lm)器具:5870光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込300非常灯 三菱電機

    省電力固定 埋込300非常灯

    三菱電機
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.8 (200V時)光束(Lm)器具:6380光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込190非常灯 三菱電機

    省電力固定 埋込190非常灯

    三菱電機
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.9 (200V時)光束(Lm)器具:6610光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 V150幅非常灯 三菱電機

    省電力固定 V150幅非常灯

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要で容易に蓄電池交換可能 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.8 (200V時)光束(Lm)器具:6000光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 V150幅非常灯 三菱電機

    省電力固定 V150幅非常灯

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要で容易に蓄電池交換可能 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.7 (200V時)光束(Lm)器具:6830光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ