カテゴリ
- 住設機器(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- SMC(35)
- 明邦化学(16)
- コクヨ(10)
- ナイキ(8)
- LION (ライオン事務器)(6)
- TRUSCO(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アズワン(3)
- カネテック(3)
- DNライティング(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- Kawasumi(川住製作所)(3)
- 友屋(3)
- ゼンシン(3)
- 摂津金属工業(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
「w-2050」の検索結果
特価

バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源
三菱電機¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷浴室節電乾燥。風圧式シャッター。衣類節電乾燥。自動サーモ暖房。「節電乾燥モード」による涼風になります。既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止陽サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。開口寸法:角穴の場合〈タテ〉135~175×〈ヨコ〉160~200(mm)。開口寸法:丸穴の場合呼び径Φ150(mm)付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー付・落下防止チェーン付)材質プラスチック/プラスチック(本体カバー・パネル/ファン(換気用・循環用))消費電力(W)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):2000/1350・温風乾燥(強/弱):2000/880・節電乾燥(強/弱):33/22・換気:7.5、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):2050/1320・温風乾燥(強/弱):2050/880・節電乾燥(強/弱):40/23・換気:7.5騒音値(dB)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):45/32・温風乾燥(強/弱):46/46・節電乾燥(強/弱):46/39.5・換気:38、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):46/30・温風乾燥(強/弱):47/47・節電乾燥(強/弱):47/39.5・換気:38風量(m3/h)(循環(50Hz))暖房(入浴前/入浴中):190/110・温風乾燥(強/弱):190/190・節電乾燥(強/弱):190/110・換気:-、(循環(60Hz))暖房(入浴前/入浴中):200/105・温風乾燥(強/弱):200/200・節電乾燥(強/弱):200/105・換気:-、(換気(50Hz・60Hz))暖房(入浴前/入浴中):-/-・温風乾燥(強/弱):85/85・節電乾燥(強/弱):85/85・換気:85
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3室同時換気。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切換可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調節)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター付(排気)。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口はA・B・C3方向から選択可能。誤結線保護回路。付属品:副吸込口グリル2個(風量調整板付)。付属品:副吸込口2個。付属品:排気接続口。付属品:副吸込口カバープレート1枚。付属品:天吊金具。付属品:据付枠。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)質量(kg)9.2電圧(V)200消費電力(W)<弱>5、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>30、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443風量(m3/h)<弱>120<強>230機外静圧(Pa)<弱>185、<強>210
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用
三菱電機¥62,980税込¥69,2781台90日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続用途浴室付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)種別ハイパワータイプ材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック質量(kg)5.8種類V-241BZ後継機種電圧(V)200消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105接続パイプ(Φmm)100
バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 1部屋換気用
三菱電機¥89,980税込¥98,9781台90日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続用途浴室付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)種別ハイパワータイプ材質ボディ:金属、グリル:プラスチック質量(kg)5.8種類V-241BZ-RC後継機種電圧(V)200電源単相消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372ファン換気用・循環用(プラスチック)埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)
バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用
三菱電機¥85,980税込¥94,5781台90日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック質量(kg)9.2種類V-243BZL2後継機種電圧(V)200消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)
三菱HEMS対応バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター
三菱電機¥88,980税込¥97,8781台92日以内出荷質量(kg)8.9電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×372風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170