バス乾燥・暖房・換気システム
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役
お掃除しやすいフラットパネル採用
暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
換気機能:換気風量強弱2段切換可能
換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)
換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)
温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵
低騒音設計
最大8時間切タイマー
配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉
速結端子接続
付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)
- 質量(kg)
- 5.8
- 電圧(V)
- 200
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <SPL><弱>33、<SPL><強>【50Hz】48/【60Hz】49
- ダクト径(Φmm)
- <EA>100
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 208×487.80×372
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
- 内容量
- 1個
住設機器 の新着商品
カテゴリ





















