カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- SMC(213)
- イトーキ(111)
- DAIKO(大光電機)(40)
- ニッサン(39)
- 未来工業(16)
- ダイヘン(14)
- brother(ブラザー)(14)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- 常磐精工(14)
- エスコ(12)
- CKD(11)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- TRUSCO(10)
- オザック精工(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- カーシーカシマ(8)
- プロトティップ(8)
- アズワン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(7)
「wb-4」の検索結果

連調 埋込300幅WP
三菱電機¥70,980~税込¥78,078~1個14日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
連調 埋込190幅WP
三菱電機¥66,980~税込¥73,678~1個14日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定 埋込300幅WP
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定 埋込190幅WP
三菱電機¥61,980~税込¥68,178~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1台90日以内出荷Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形取付埋込形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバーセット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台消費電力(W)13.6 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23色温度(K)5000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプグリーン購入法適合定格光束(Lm)1950エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー消費電力(W)21.0 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー消費電力(W)24.9 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバーセット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台消費電力(W)16.7 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23色温度(K)3000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色電球色明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合定格光束(Lm)2090エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバーセット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台消費電力(W)16.7 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23色温度(K)5000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合定格光束(Lm)2430エコロジー商品省エネ