カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2,139)
- 制御機器(43)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(53)
- エスコ(12,355)
- SMC(10,771)
- ホンダ(9,086)
- 大阪魂(8,207)
- 三木プーリ(4,814)
- コガネイ(4,370)
- MAZDA(マツダ)(3,125)
- RS PRO(2,306)
- Kawasaki(2,240)
- BIGM(丸山製作所)(2,107)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1,945)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,883)
- メディアカバーマーケット(1,745)
- スズキ(1,531)
- 高田ベッド製作所(1,411)
- 日野自動車(1,122)
- KITO(キトー)(1,112)
- IKO(日本トムソン)(958)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(173)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(234)
「x1」の検索結果

MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
標準換気扇 一般住宅用 連動式
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
トイレ用換気扇 業務用中間取付
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
FX1N用バッテリユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンデンサキープ(10日間保持)エリアのデバイスを長期間保持するためのバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを長期間保持できます。適合FX1N用適合機種FX1N用種類FX1N用キープメモリバックアップ用バッテリバッテリー寿命(年)目安2(周囲温度25℃)
クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から9日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷金属製グリルを採用(コーナー部分はプラスチック製)。薄型グリル採用(厚さ6mm)。風向調整機能付(グリル部)。風量調整機能付(フランジ部)。天吊金具付。ロスナイの給気以外の目的で使用した場合、結露することがあります。グリル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65
トイレ用換気扇 家庭用上部取付
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)35/39風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
トイレ用換気扇 家庭用中間取付
三菱電機¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式
三菱電機¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×233×155風量(m3/h)(50Hz/60Hz)282/288羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。質量(kg)8.6材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.8/0.57、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.63定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):80/57、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/63騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):46/39.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):45/38.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):800/600、60Hz(強/24時間換気(弱)):750/570耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)200
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から5日以内出荷本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
FX5S CPUユニット
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から30日以内出荷適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
...