1,478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
全長L1(mm)300 全長(mm)300
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Tみぞ呼び寸法14、18、22加工可能。86°菱形11°ポジチップ使用。裏座繰り、肩削りも可能
刃数2
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシニングセンター用みぞ入れカッタ。内径みぞは最小径Φ25mmから可能。みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
刃数4
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マシニングセンター用みぞ入れカッタ。内径みぞは最小径Φ25mmから可能。みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
刃径(mm)40 シャンク径(mm)32 刃長(mm)100 刃長(mm) L2100 刃数1 全長(mm)180 トラスコ品番667-3279 有効長(mm) L399
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルドリル
高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式) 刃数2 シャンク径(Φmm)25
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルドリル
高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式) 刃数2 シャンク径(Φmm)20
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

MVXドリル小径 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルMVXドリル小径
材質超硬 コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

刃先交換式ドリル用部品 三菱マテリアル 動画あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MVXドリル大径 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルMVXドリル大径
材質超硬 コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
1本
46,980 税込51,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小径WSTARドリルヘッド 三菱マテリアル 動画あり
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOMT
材質VP15TF 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX
RoHS
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工 仕様オイルホールあり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)