カテゴリ

  • 切削工具(1,942)
    • 旋盤用チップひし形(560)
    • 旋盤用チップ三角形(232)
    • フライス用チップ正方形(52)
    • フライス用チップ三角形(15)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・収納(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
形状
形状
その他(5)
形状
ひし形(698)
形状
六角形80°(120)
形状
円形(45)
形状
多角形(25)
形状
平行四辺形(42)
形状
正三角形(335)
形状
正八角形(4)
形状
正方形(187)
形状
長方形(3)
材質
  • CBN焼結体(64)
  • CVDコーティング(386)
  • PVDコーティング(413)
  • その他(148)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(318)
  • セラミックス(63)
  • ダイヤモンド(50)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(662)
  • 超高圧焼結体(50)
切刃長さ(mm)
  • 1.6(31)
  • 1.7(50)
  • 1.8(36)
  • 2(95)
  • 2.2(30)
  • 2.5(29)
  • 6.5(65)
  • 7.8(45)
  • 9.525(56)
  • 9.6(40)
  • 9.7(56)
  • 11(60)
  • 11.2(32)
  • 11.6(41)
  • 12.7(103)
  • 12.9(75)
  • 15.5(72)
  • 16.5(131)
  • 16.6(63)
  • 22(39)
厚さ(mm)
  • 0.4(13)
  • 1.39(9)
  • 1.59(14)
  • 1.79(9)
  • 2.38(296)
  • 2.5(9)
  • 3(23)
  • 3.18(276)
  • 3.5(17)
  • 3.97(242)
  • 4(13)
  • 4.76(604)
  • 4.8(9)
  • 5(28)
  • 5.3(11)
  • 5.56(9)
  • 6(10)
  • 6.35(136)
  • 7(19)
  • 8(11)
逃げ角(度)
  • 0(558)
  • 5(66)
  • 6(3)
  • 7(423)
  • 11(230)
  • 13(2)
  • 15(30)
  • 15.5(1)
  • 20(48)
  • 25(2)
  • 30(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(56)
  • 0.05(20)
  • 0.08(26)
  • 0.1(74)
  • 0.18(25)
  • 0.2(378)
  • 0.3(10)
  • 0.38(19)
  • 0.4(847)
  • 0.8(811)
  • 1(15)
  • 1.2(369)
  • 1.5(16)
  • 1.6(143)
  • 2(44)
  • 2.4(20)
  • 3(7)
  • 3.2(12)
  • 4(6)
  • -(23)
0.03・0.05・0.08・0.1・0.18・0.2・0.3・0.38・0.4・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.4・3・3.2・4・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
穴の形状
  • -(148)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(490)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(69)
  • 円筒穴(448)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(912)
  • ブレーカなし(324)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(69)
  • 京セラ(2,264)
  • トーキン(31)
  • タンガロイ(2,911)
  • パナソニックコネクト(37)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(63)
  • サンドビック(1,184)
  • TARSONS(14)
  • ダイヘン(202)
  • 住友電工ハードメタル(1,754)
  • イスカル(2,880)
  • MICROCHIP(2,048)
  • Panasonic(パナソニック)(1,505)
  • RS PRO(1,142)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,062)
  • onsemi(969)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(953)
  • YAGEO(909)
  • ケナメタル(794)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(392)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「チップ」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
1,953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TFコーナー半径(mm)0.05チップブレーカブレーカなし
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
AHX440S用インサート 三菱マテリアルAHX440S用インサート三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
899税込989
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアルVPX300用 両面4コーナ インサート三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)形状多角形精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
ドリルインサート 三菱マテリアルドリルインサート三菱マテリアル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ドリル 三菱マテリアルドリル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
高剛性ホルダ4コーナー使用の経済的チップですチップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)25
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌日出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (CNMM) 三菱マテリアルステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (CNMM)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
旋削用インサート SNMG-FP 三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-FP三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT三菱マテリアル
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
5,498税込6,048
1本
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.6穴の形状-
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号FS-P等級記号G
旋削用チップ CNMG-FH 三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル旋削用チップ WCMT三菱マテリアル
5,998税込6,598特価
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状六角形80°材質NX2525トラスコ品番118-9352種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ノーズ半径r(mm)0.2切削領域中切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JOMT-ZZSR-JM 三菱マテリアルチップ JOMT-ZZSR-JM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状長方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JOMT-ZZSR-JM 三菱マテリアルチップ JOMT-ZZSR-JM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)2.78チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状長方形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ XDGT-G12 三菱マテリアルチップ XDGT-G12三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G16 三菱マテリアルチップ XDGT-G16三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.6逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G08 三菱マテリアルチップ XDGT-G08三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-FM 三菱マテリアルチップ CCMT-FM三菱マテリアル
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-MJ 三菱マテリアルチップ VNMG-MJ三菱マテリアル
8,598税込9,458
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT-MV 三菱マテリアルチップ VBMT-MV三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH-F 三菱マテリアルチップ CPMH-F三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMX-SW 三菱マテリアルチップ DNMX-SW三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-MV 三菱マテリアルチップ VCMT-MV三菱マテリアル
8,698税込9,568
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH-FV 三菱マテリアルチップ CPMH-FV三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LP 三菱マテリアルチップ CNMG-LP三菱マテリアル
7,298税込8,028
1パック(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCGT-F 三菱マテリアルチップ DCGT-F三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMH-SV 三菱マテリアルチップ TPMH-SV三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-FS 三菱マテリアルチップ TNMG-FS三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
両面チップブレーカ。切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗度良好。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG-FH 三菱マテリアルチップ SNMG-FH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
...