カテゴリ

  • 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(33)
  • New-Era(ニューエラー)(1,773)
  • NSK(日本精工)(486)
  • SMC(339)
  • ニッサン(173)
  • (170)
  • NS(日進工具)(120)
  • 大阪魂(107)
  • MURATA(村田製作所)(81)
  • SMT(南海精工所)(80)
  • NTN(エヌティーエヌ)(79)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • ホンダ(60)
  • NACHI(不二越)(57)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(48)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(47)
  • タンガロイ(45)
  • ユニオンツール(41)
  • IKO(日本トムソン)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3r」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工仕様ブレーカ付材質TF15寸法Re(mm)0.05
ステッキィ 三菱マテリアルステッキィ三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
材質VP15TFコーナー半径(mm)0.05チップブレーカブレーカ付き
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS7025 三菱マテリアルスモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS7025三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
用途内径加工用。
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025 三菱マテリアルスモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
用途内径加工用。
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15 三菱マテリアルスモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15三菱マテリアル
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
用途内径加工用。
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質VP15TFコーナー半径(mm)0.05チップブレーカブレーカなし
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
52,980税込58,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
有効長(mm)15刃長(mm)15
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
11°ポジチップ使用丸チップで切れ刃強度が高い多機能型フライス金型材の加工に最適
用途多用途切削用
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
4コーナー使用で経済的3次元曲面刃で低抵抗曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
突切り低送り用GWシリーズ PVDコーティングインサート 三菱マテリアル突切り低送り用GWシリーズ PVDコーティングインサート三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、耐摩耗性と耐欠損性を高次元でバランスさせています。様々な被削材、加工形態に対応できます。
材質PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03刃角(°)右側前切れ:8刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】15勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
チップ CG03RS 三菱マテリアルチップ CG03RS三菱マテリアル
4,598税込5,058
1個ほか
6日以内出荷
厚さ(mm)2.7穴の形状-チップブレーカブレーカなし
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
厚さ(mm)2.7穴の形状-チップブレーカブレーカ付き
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
8日以内出荷
用途内径加工材質TF15勝手
鋳鉄肩削りフライスカッタ VOXシリーズ 三菱マテリアル鋳鉄肩削りフライスカッタ VOXシリーズ三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷
仕様刃先交換式切刃強化型鋳鉄肩削りフライスカッタ VOXシリーズ ボディ
高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ 三菱マテリアル高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ三菱マテリアル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。高送り加工用。
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用) 三菱マテリアルグラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。
用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ダイヤモンドコーティング(DF)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M) 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M)三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
VQエンドミル 三菱マテリアルVQエンドミル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
汎用 三菱マテリアル汎用三菱マテリアル
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
用途被削材:鋼刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
JIS規格35型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から6日以内出荷
JIS規格34型
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
4枚刃バイオレットラジアスエンドミル 三菱マテリアル4枚刃バイオレットラジアスエンドミル三菱マテリアル
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工低送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数1コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】7全長公差(mm)±0.1