カテゴリ

  • 切削工具(69)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(7)
  • S&K(三興製作所)(112)
  • グーリング(85)
  • NS(日進工具)(81)
  • NACHI(不二越)(55)
  • 岡崎精工(54)
  • エスコ(47)
  • 京セラ(38)
  • WIDIN(34)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
  • ケナメタル(27)
  • イスカル(24)
  • TOTIME(24)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • FKD(フクダ精工)(22)
  • TOWA(18)
  • ユニオンツール(17)
  • ワルター(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4枚刃 エンドミル」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
刃数4枚刃長(mm)6表面処理(Al,Ti,Cr)N系積層コーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)6
高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
刃数4枚ねじれ角(°)30
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1.5mm 三菱マテリアル4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1.5mm三菱マテリアル
7,898税込8,688
1個
24日以内出荷
仕様スクエアトラスコ品番179-1708刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)3ねじれ角(°)40外径(mm)1.5シャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。先端が2枚刃で切りくず排出性に優れ荒加工に最適です。
用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1mm 三菱マテリアル4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1mm三菱マテリアル
7,898税込8,688
1個
24日以内出荷
仕様スクエアトラスコ品番179-3266刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)2ねじれ角(°)40外径(mm)1シャンク径(mm)4刃径(mm)1
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。中心まで4枚刃を保持し、5軸加工にも最適です。
用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1mm 三菱マテリアル4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1mm三菱マテリアル
9,798税込10,778
1個
24日以内出荷
仕様スクエアトラスコ品番179-3226刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)4ねじれ角(°)40外径(mm)1シャンク径(mm)4刃径(mm)1
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1.5mm 三菱マテリアル4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1.5mm三菱マテリアル
9,798税込10,778
1個
24日以内出荷
仕様スクエアトラスコ品番179-3276刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)6ねじれ角(°)40外径(mm)1.5シャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
超硬ノンコートエンドミル 三菱マテリアル超硬ノンコートエンドミル三菱マテリアル
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
ソリッドエンドミル
用途汎用
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。
用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です。底刃中心にクーラントホールを配置し、安定した供給が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ 三菱マテリアル4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
当日出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ三菱マテリアル
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル セミロング刃長 J C4JCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル セミロング刃長 J C4JCDシリーズ三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S三菱マテリアル
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ 三菱マテリアル2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ三菱マテリアル
7,098税込7,808
1本
5日以内出荷
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金、グラファイト。
2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ三菱マテリアル
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
4枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ 三菱マテリアル4枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 4LCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 4LCDシリーズ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
深彫り、仕上げ用に適します。センターカットタイプで縦送りも可能です。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 4MCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 4MCDシリーズ三菱マテリアル
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ三菱マテリアル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル 三菱マテリアル4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
4枚刃バイオレットラジアスエンドミル 三菱マテリアル4枚刃バイオレットラジアスエンドミル三菱マテリアル
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ワイドボールヘッド EP7020 三菱マテリアルヘッド交換式エンドミル 4枚刃ワイドボールヘッド EP7020三菱マテリアル
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に適したワイドボールエンドミルです。 各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。
仕様●ワイドボールエンドミル●原産国:日本●コード番号:364-2471アズワン品番67-5595-58
VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル VQFDRBDシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル VQFDRBDシリーズ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
切りくず厚さが薄く、難削材での境界摩耗を改善しました。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB 三菱マテリアル6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工)材質セラミック刃数6表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工)材質セラミック刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃三菱マテリアル
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ 三菱マテリアルSMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬刃数4仕様SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0987
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら