カテゴリ

  • 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(639)
  • 日野自動車(330)
  • サンワサプライ(53)
  • MAD MAX(マッドマックス)(47)
  • D'Addario(46)
  • シュナイダーエレクトリック(44)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(40)
  • AFAM(アファム)(28)
  • StarTech.com(27)
  • brembo(22)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(22)
  • PLANET Technology(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • プロトブレンボ(12)
  • スズキ(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • アライドテレシス(8)
  • ホンダ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asx」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル

    肩削りカッタASX300

    三菱マテリアル
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。
    勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント最大切込み(mm)5.5
  • 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル

    肩削りカッタASX300

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。
    勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)5.5クーラント軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
  • 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル

    肩削りカッタASX300

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現
    勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
  • ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート 三菱マテリアル

    ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    トラスコ品番567-7248切刃長さ(mm)1.4コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97
  • ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート 三菱マテリアル

    ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    トラスコ品番685-4569コーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状0厚さS(mm)3.97
  • M級インサート ASX445形用インサート 軽ー荒切削用 三菱マテリアル

    M級インサート ASX445形用インサート 軽ー荒切削用

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番685-5330シャンク0チップ形状0厚さS(mm)3.97
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 部品(シート) 三菱マテリアル

    部品(シート)

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ホルダー用トラスコ品番678-3945
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使用で経済的。3次元曲面刃で低抵抗。曲面刃と高精度本体
    用途汎用一般切削用
  • エンドミル 三菱マテリアル

    エンドミル

    三菱マテリアル
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使用で経済的。3次元曲面刃で低抵抗。曲面刃と高精度本体
    用途汎用一般切削用
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    仕様スーパーダイヤミルトラスコ品番657-1646
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様スクリューイン式
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEGT 三菱マテリアル

    チップ SEGT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアル

    インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート PVDコーティング MP6130 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP6130

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。