曜日別特売

肩削りカッタASX300

肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル

スクリューオン式肩削りカッタ。
インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。
連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。

勝手
R
コーナーR(mm)
0.8
切込み角度(°)
90
クーラント
◯
最大切込み(mm)
5.5
内容量
1個
全8種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
本体径(mm)
寸法L8(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257876ASX300-080A08R8800.9877.57
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259276ASX300-040A04R4400.2237.95.6
¥58,500
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264158ASX300-040A06R10400.2137.95.6
¥60,300
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264901ASX300-063A08R8630.5460.66.3
¥84,600
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266626ASX300-063A06R6630.5460.66.3
¥77,900
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267421ASX300-050A07R7500.3647.86.3
¥67,000
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269548ASX300-050A05R5500.3647.86.3
¥64,800
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271639ASX300-080A10R10800.9977.57
¥106,100
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする