カテゴリ
- 切削工具(35)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- ホンダ(85)
- タンガロイ(64)
- カーメックス(55)
- 京セラ(54)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(53)
- MAD MAX(マッドマックス)(53)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- イスカル(29)
- R&G RACING PRODUCTS(28)
- EFFEX(エフェックス)(23)
- 住友電工ハードメタル(23)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(22)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(22)
- AGRAS(19)
- SMC(13)
- ワルター(12)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mt07」の検索結果
特価

チップ DCMT
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ MPMT
三菱マテリアル¥8,198税込¥9,0181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-MV
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から7日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-MV
三菱マテリアル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-FV
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-SV
三菱マテリアル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-SV
三菱マテリアル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)翌日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-LM
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1セット(10個)翌日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181パック(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
難削材旋削加工用インサート MP9015 (DCMT)
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (DCMT)
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ GPMT-U3
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌々日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MC7115
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状55°菱形
チップ NP-DCMT-F
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NP-DCMT-F
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181個当日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカコーナ先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFVコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DCMT
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートポジティブ頂角(°)55
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ DCMT
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートポジティブ頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (DCMT)
三菱マテリアル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT)
三菱マテリアル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55等級記号M
チップ DCMT-FM
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281セット(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-LP
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-MM
三菱マテリアル¥9,498税込¥10,4481セット(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。