4,570件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJ211 ミニアジャストストッパー イマオコーポレーション

    BJ211 ミニアジャストストッパー

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) イマオコーポレーション

    BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
  • SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーション

    SSB・SSF・SST スプリングストップ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ156 スロットストラップ イマオコーポレーション

    BJ156 スロットストラップ

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • BJ131 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ131 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ130 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • CP105 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP105 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から66日以内出荷
  • QLTL トルク調整レバー イマオコーポレーション

    QLTL トルク調整レバー

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
  • QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLPD-M クランプボルト イマオコーポレーション

    QLPD-M クランプボルト

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BLN1 ライナーブッシュ イマオコーポレーション

    BLN1 ライナーブッシュ

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフカット)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
  • ダブルエッジクランプ イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
  • RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) イマオコーポレーション

    RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • RS35S スライドレール イマオコーポレーション

    RS35S スライドレール

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • 小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    小型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • Tハンドル イマオコーポレーション

    Tハンドル

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
  • フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ止りタイプ)

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • ロッキングキー(メネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(メネジタイプ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM6×1色(本体)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)SUM22L
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SS400
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形取付部穴なし色(本体)ブラック
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML

    イマオコーポレーション
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-THL2500材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • レベルインジケーター LR・LT-N イマオコーポレーション

    レベルインジケーター LR・LT-N

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
  • 外形クランプ|ODクランプ MBOD イマオコーポレーション

    外形クランプ|ODクランプ MBOD

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
    口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
  • エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L

    イマオコーポレーション
    16,038税込17,642
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
  • エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S

    イマオコーポレーション
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
  • デジタルポジションインジケーター SDP-10 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-10

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーアームノブ TAKR-SUS イマオコーポレーション

    スリーアームノブ TAKR-SUS

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)SUS303
  • セーフティフロントマウイントハンドル SFMH イマオコーポレーション

    セーフティフロントマウイントハンドル SFMH

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック質量(g)31使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
  • 回転グリップ RG・RGS・RGPA イマオコーポレーション

    回転グリップ RG・RGS・RGPA

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
    使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
  • フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS イマオコーポレーション

    フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
  • プランジャー|ポジショニングブッシュ POB イマオコーポレーション

    プランジャー|ポジショニングブッシュ POB

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。
    材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
  • 樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
    材質【止め輪】SUS304-CSP材質(本体)ポリアセタールホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303