カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN125
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A15L38H44質量(g)493タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD125S15D132d170D246D344RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN200
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A21L43H57質量(g)1196タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD200S15D140d190D260D355RoHS指令(10物質対応)対応d233
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN100
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R39A21B21L33.5H46質量(g)361タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD100S12D124d154D239H150D335MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d222
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN150
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A18L38H48質量(g)662タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD150S15D132d170D248D344RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN50
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A12L19H22質量(g)60タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD50S9D116d125D226RoHS指令(10物質対応)対応d216
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN200F
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R76.5A32B23L43H68質量(g)1462タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD200S15D140d190D260H190D355RoHS指令(10物質対応)対応d233
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN200
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R82A32B28L43H68質量(g)1314タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD200S15D140d190D260H190D355MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応d233
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN175F
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R68A32B23L43H66質量(g)1147タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD175S15D140d190D256H180D355RoHS指令(10物質対応)対応d233
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN150F
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R57A30B22L38H60質量(g)803タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD150S15D132d180D248H165D350RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN175
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R72.5A32B26L43H66質量(g)1089タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD175S15D140d190D256H180D355MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応d233
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN50
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R19A12B14L19H22質量(g)88タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD50S9D116d125D226H128MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d216
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN300
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R132A36B28L56H87質量(g)3138タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD301S18D158d1148D282H190D394MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応d258
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN80
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A14L28H31質量(g)145タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD80S10D120d143D230D328RoHS指令(10物質対応)対応d218
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R50A28B23L38H57質量(g)568タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD125S15D132d170D246H165D344MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN100F
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R37A26B19L33.5H51質量(g)427タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD100S12D124d154D239H156D335RoHS指令(10物質対応)対応d222
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125F
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R48A28B19L38H57質量(g)596タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD125S15D132d170D246H156D344RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN250
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A25L44H65質量(g)1982タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD249S15D149d1110D270D366RoHS指令(10物質対応)対応d240
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN150
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R62A30B23L38H60質量(g)737タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD150S15D132d180D248H165D350MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN63
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R24A13B18L24H28質量(g)172タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD63S10D120d131D228H140MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d220
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN250
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R106A36B28L44.5H75質量(g)2100タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD249S15D149d1110D270H190D366MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応d240
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN63
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A13L24H28質量(g)115タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD63S10D120d131D228RoHS指令(10物質対応)対応d220
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN100
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A15L36H40質量(g)324タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD100S12D124d154D239D335RoHS指令(10物質対応)対応d222
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN80
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R32A14B18L28H31質量(g)207タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD80S10D120d143D230H140D328MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d218
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DS
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-08001DS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20001DS
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)1079タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20241DS
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)1139タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120-RL
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A80B60質量(g)70タイプフェノール樹脂製FM5×0.8-5LD6C13E11GM5×0.8-16LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A119B84H6.5質量(g)140タイプフェノール樹脂製F10D23C15E8G14JM6×1KM6×1-20LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160-RL
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A107B84質量(g)130タイプフェノール樹脂製FM6×1-6LD8C15E13GM6×1-20LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A89.5B60H5.5質量(g)90タイプフェノール樹脂製F8D18.5C13E6.5G12JM5×0.8KM5×0.8-16LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120-RA
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A24.5B6H5.5質量(g)20タイプフェノール樹脂製F8D18.5C13E6.5G10JM5×0.8K6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160-RA
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A30B7H6.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製F10D23C15E8G12JM6×1K8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VR
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A60B22H8タイプフェノール樹脂製F55種類カムレバーD40C40E107G45J25.4全ストローク(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向右クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VR-NP
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個11日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A50B18H8タイプフェノール樹脂製F45種類カムレバーD30C30E87G37J20.7全ストローク(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2旋回方向右クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向右クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL-NP
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向左クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VL-NP
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A40B14H8タイプフェノール樹脂製F35種類カムレバーD23C23E68G30J15.3全ストローク(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向左クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VR
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A40B14H8タイプフェノール樹脂製F35種類カムレバーD23C23E68G30J15.3全ストローク(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向右クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)