4,607件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) イマオコーポレーション

    精密ストレートクランプ(トグルタイプ)

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
    質量(g)170表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クランプ)S45C(シャフト)色(グリップ)ブラック材質(リンク)S45C表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
  • ローラーピン(同心)SUS製 イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)SUS製

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
    材質(本体)SUS303
  • ローラーピン SUS製 イマオコーポレーション

    ローラーピン SUS製

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS303
  • ラバー スクリュー パッド イマオコーポレーション

    ラバー スクリュー パッド

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
  • ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ(シーリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
    質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
  • BJ132 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ132 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
    表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション

    ツインスポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
    種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGCガイド)

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AG-Sガイド)

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGCガイド)

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
  • ダブルエッジクランプ(長尺 本体) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 本体)

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(本体)A7075
  • ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(クサビ)SUM24L
  • セルフメイク フルートノブ イマオコーポレーション

    セルフメイク フルートノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • スチールローラー イマオコーポレーション

    スチールローラー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
  • スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー(SUS製)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    材質(ベアリング)ステンレススチール
  • スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー(シングル)

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
  • クラウンローラー イマオコーポレーション

    クラウンローラー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(ベアリング)スチール
  • カンチレバーハンドル イマオコーポレーション

    カンチレバーハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容荷重(N)1000色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ
  • ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(車輪 ダブル)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー(H型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
  • オートスウィングタイトナー イマオコーポレーション

    オートスウィングタイトナー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
    材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • エンプラ トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
  • エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
  • エンドワッシャー イマオコーポレーション

    エンドワッシャー

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
  • エルゴ 回転ボールグリップ ソフト イマオコーポレーション

    エルゴ 回転ボールグリップ ソフト

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーション

    アルミ オートスライド テンショナー

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
    材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
  • アイドラーシャフト イマオコーポレーション

    アイドラーシャフト

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。
    材質(本体)S55C・高周波焼入
  • C675型ガイドレール イマオコーポレーション

    C675型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2寸法A(mm)75.5寸法B(mm)65寸法W(mm)85質量(g/m)545
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
  • バルブキャップ イマオコーポレーション

    バルブキャップ

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
    種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
  • 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
    用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
  • BLB ボールボタン イマオコーポレーション

    BLB ボールボタン

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボールプランジャーとセットでご利用いただけます。
  • DSB ダブルサイドボールプランジャー イマオコーポレーション

    DSB ダブルサイドボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応