カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

トルクスレンチ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷フラッグ型のトルクスレンチ〈T9〉で、指先で操作するタイプです。質量(g)5材質(グリップ)ABS樹脂材質(レンチ)スチール色(グリップ)オレンジ熱処理(レンチ)焼入焼戻
トライアングルグリップ STD
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。歯数12材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
トライアングルグリップ HRC
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。歯数10材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
トライアングルグリップ ALU
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。歯数6材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)色長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)195表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜目盛本数(本)30材質(インサート)SUM22L材質(ピン)(アンカーピン)スチール色(本体)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(回り止め穴付)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。タイプ握りなし種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ストラットプロファイル エコノミー型
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1本(1m)7日以内出荷材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷から12日以内出荷オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツースポーク表面処理(本体)電解研磨
サイドロックアダプター旋盤用
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください材質(本体)SUM24L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(シリンダー)S17C表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52
コンパクト薄型カムサイドクランプ
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷ワークの浮き上がり防止機能付き。材質(本体)S45C質量(g)18表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)1.3許容締付トルク(N・m)2.1材質(カム)SCM440材質(クランパー)SCM440表面処理(クランパー)四三酸化鉄皮膜表面処理(カム)四三酸化鉄皮膜硬度(クランパー)HRC39~45硬度(カム)HRC39~45
コンパクトダブルサイドクランプ
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
クランプユニット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から3日以内出荷付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプユニット(ダブルタイプ)
イマオコーポレーション¥83,980~税込¥92,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプユニット(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥72,980~税込¥80,278~1個5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランププレート
イマオコーポレーション¥829~税込¥912~1個5日以内出荷スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。材質(クランププレート)SUS304CSP
クイックゼロセッティングデバイス(プレート)
イマオコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個37日以内出荷T溝仕様の機械テーブルに取り付ける際にご使用ください。 取付け穴のサイズは、M10、M12の2種類。材質(本体)S45CF質量(g)6300表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
エンプラ フラット ヒンジ
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ボディが樹脂製のため軽量です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック色(グリップ)つや消しブラック表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
エア引込みクランプ
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.3~1OリングP4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)SCM440表面処理(ピストン)イソナイト処理熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU
イマオコーポレーション¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。 エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。 繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
エアコンパクトナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類2スポーク表面処理(本体)バフ研磨
TRIG用プロテクションカバー
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷トライアングルグリップ用に加工した口金の未使用ポケットに利用するプロテクションカバーです。材質本体/アルミニウム・レッド質量(g)0.2
TPU製ストラップ
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。 機械装置等での部品の脱落防止に適しています。材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)質量(g)1.7最大引抜荷重(N[kgf])55.5
R30ストラットプロファイル6 軽量型
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881本(1m)7日以内出荷寸法(mm)30×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)830/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)3.07表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)2.16断面2次モーメントly(cm4)2.16