1,538件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランピングユニット イマオコーポレーション

    クランピングユニット

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)500表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • クランピングベース イマオコーポレーション

    クランピングベース

    イマオコーポレーション
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    付属品ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個材質(ベース)SNCM420材質(フィックスドサポート)SNCM420表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(ベース)HRC50~60硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
  • クランピングスクリュー イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)80表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
  • グラブスクリュー イマオコーポレーション

    グラブスクリュー

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ
  • クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) イマオコーポレーション

    クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ)

    イマオコーポレーション
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。 CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
    質量(g)1300表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(プルボルト)SCM435表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜熱処理(プルボルト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
  • クイックゼロセッティングデバイス(ベース) イマオコーポレーション

    クイックゼロセッティングデバイス(ベース)

    イマオコーポレーション
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
    質量(g)5200表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)100材質(カムシャフト)SCM435表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムシャフト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
  • キャップ イマオコーポレーション

    キャップ

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合品番DHWディスク型ダイアルハンドル車、GHKダイアルハンドノブ、DRKダイアルラウンドノブ色(本体)ブラック
  • キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(G1シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F8シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー寸法R(mm)120材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E2シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(標準タイプ)

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • カムサイドクランプ(軽荷重タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • ガイドローラー(V型 ダブルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(V型 ダブルベアリング)

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー(V型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(V型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー(R型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(R型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー (車輪、シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (車輪、シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー (クラウン型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (クラウン型)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ)

    イマオコーポレーション
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。 各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • オートスウィングタイトナー イマオコーポレーション

    オートスウィングタイトナー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
    材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
  • エンプラ ラッチ(鍵付) イマオコーポレーション

    エンプラ ラッチ(鍵付)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
    付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • エンプラ ポジショニング ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ ポジショニング ヒンジ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    -90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
    質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
  • エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
    質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
  • エルゴアーチグリップ用スペーサー イマオコーポレーション

    エルゴアーチグリップ用スペーサー

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。 六角穴付きボルトによる取付ができます。
    使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
  • エクステンションベース イマオコーポレーション

    エクステンションベース

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)9000表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC50~60
  • ウェアストリップ(Z型レール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(Z型レール)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g/m)65
  • ウェアストリップ(T型レール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(T型レール)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g/m)120
  • アングルブラケット イマオコーポレーション

    アングルブラケット

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー
  • アングルパラレルセット イマオコーポレーション

    アングルパラレルセット

    イマオコーポレーション
    279,800税込307,780
    1セット
    5日以内出荷
    質量(g)500角度θ(°)20、25、30、35、40、45表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
  • アングルパラレル イマオコーポレーション

    アングルパラレル

    イマオコーポレーション
    52,980税込58,278
    1組(2個)
    5日以内出荷
    表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
  • アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーション

    アルミチェーンガイド(CGガイド)

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
    長さ(m)2表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション

    アルミチェーンガイド(AGガイド)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
    寸法H(mm)10表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • アジャストテンションブロック イマオコーポレーション

    アジャストテンションブロック

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
  • Tナットセット イマオコーポレーション

    Tナットセット

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1組(2個)
    5日以内出荷から44日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • A型ガイドレール イマオコーポレーション

    A型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3質量(g/m)555
  • クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部めねじ
  • シャフト イマオコーポレーション

    シャフト

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
    用途リーチクランプ専用のシャフトです。寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法A(Φmm)-
  • リーチクランプ イマオコーポレーション

    リーチクランプ

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
    用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。タイプ重荷重用寸法L(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法J(mm)-寸法H(Φmm)-操作右方向寸法A(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法G(Φmm)-
  • リーチクランプ イマオコーポレーション

    リーチクランプ

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
    用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。タイプ重荷重用寸法L(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法J(mm)-寸法H(Φmm)-操作左方向寸法A(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法G(Φmm)-