カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

VLHS バルブキャップ
イマオコーポレーション¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。 タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します) 液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。質量(g)80色(ねじ部)ブラック
トラック ローラー (R型)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。 複列アンギュラベアリング仕様です。 シールドは、両面仕様です。仕様重荷重材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66使用温度範囲(℃)-20~85材質(ボール)SUJ2・HRC60~66材質(シールド)SPCC材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ドアロック ハンドル
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~60最大締付トルク(N・m)5
デジタルポジションインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
デジタル ダイアル ハンドル車
イマオコーポレーション¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。種類ダイアル下穴径(Φmm)7寸法d(Φmm)26(最大)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(インサート)亜鉛メッキ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
チェーンガイド(GLGCガイド)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(CLGガイド)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(AGDガイド)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(AGC-Sガイド)
イマオコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)190.5材質(本体)A7075
ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)190.5材質(クサビ)SUM24L
スナップ イン スプリング ヒンジ
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
ステンレスケースプランジャー Oリング付
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個5日以内出荷任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420J2耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301
スチールカバー型プレッシャーキャップ
イマオコーポレーション¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
サイドマウントフィルター
イマオコーポレーション¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷から3日以内出荷ガスケットがオイル漏れを防ぎます。使用温度範囲(℃)0~100材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(バスケット)ポリプロピレン材質(マウント)ポリアミド(ガラス繊維強化)
コネクティングクランプ コネクティング チューブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個5日以内出荷材質(本体)アルミニウム材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
クランプレバー (プロテクトキャップ)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
クランプ プレート (エア操作)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L