1,538件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルプラグ PN イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ VD-EFTH

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
  • エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) VD-EALA イマオコーポレーション

    エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) VD-EALA

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
  • エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA イマオコーポレーション

    エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
  • ウイングノブ CWN イマオコーポレーション

    ウイングノブ CWN

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)12取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラックねじの呼びM6×1取付長(mm)13材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
  • ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN イマオコーポレーション

    ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
    材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
  • インデックスプランジャー(エア作動) ASDX イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー(エア作動) ASDX

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー NDXA

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • アーチグリップ VD-AGR イマオコーポレーション

    アーチグリップ VD-AGR

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
    つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
  • アーチグリップ MD-AGR イマオコーポレーション

    アーチグリップ MD-AGR

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ
    つや消しグリーンブル使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション

    CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超硬チップタイプ
    材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
  • メッセージウォッチType-N受信機 イマオコーポレーション

    メッセージウォッチType-N受信機

    イマオコーポレーション
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
    用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656質量(g)50種類特定小電力外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)電源充電式定格電流(mA)10(受信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
  • センサ取付金具 イマオコーポレーション

    センサ取付金具

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • ステーション子機(ルート方式) イマオコーポレーション

    ステーション子機(ルート方式)

    イマオコーポレーション
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番214-2512質量(g)280
  • ステーション子機(ポーリング方式) イマオコーポレーション

    ステーション子機(ポーリング方式)

    イマオコーポレーション
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番213-6184質量(g)280
  • ステーション親機(ルート方式) イマオコーポレーション

    ステーション親機(ルート方式)

    イマオコーポレーション
    79,980税込87,978
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番213-7831質量(g)480
  • ステーション親機(ポーリング方式) イマオコーポレーション

    ステーション親機(ポーリング方式)

    イマオコーポレーション
    79,980税込87,978
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番213-7762質量(g)480
  • コネクタ イマオコーポレーション

    コネクタ

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • サムターンクランパー 六角穴仕様 イマオコーポレーション

    サムターンクランパー 六角穴仕様

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    材質(本体)SUS303タイプ六角穴仕様材質(ノブ)-材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
  • 朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
    その他握りは別売品です。トラスコ品番805-9565質量(g)1400タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔寸法H(mm)M8×1.25寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)18寸法B(mm)49取付穴あり適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20寸法G(mm)67スポーク数3寸法C(Φmm)38寸法A(Φmm)160材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-7311材質(本体)SKH51質量(g)13
  • kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き イマオコーポレーション

    kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • kipp クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーション

    kipp クランプレバー オネジ 右ネジ

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ表面処理(レバー)塗装
  • ハンドル 角リム型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション

    ハンドル 角リム型ハンドル車(加工付)

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軸穴(軸穴径:24mm)加工品です。 指かけ付きリム形状です。
    トラスコ品番133-0439質量(g)2280寸法B(Φmm)-材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)24材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)200
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)70材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)170色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11
  • 安全アジャスター ノブ イマオコーポレーション

    安全アジャスター ノブ

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)465タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35Lクランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200
  • フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W

    イマオコーポレーション
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM440使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)S45C表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)高周波焼入熱処理(ピストン)高周波焼入
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
    材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    種類バイス
  • アーチ型フィンガー グリップ イマオコーポレーション

    アーチ型フィンガー グリップ

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    最大締付トルク(N・m)1.2
  • ステンレス ラウンド ハンドル イマオコーポレーション

    ステンレス ラウンド ハンドル

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS316L許容荷重(N)1000色(本体)つや消しシルバー
  • ネオプレンスクリュー イマオコーポレーション

    ネオプレンスクリュー

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質(ボルト)SUM24L材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)表面処理(ボルト)銅メッキ硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
  • スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーション

    スクリュー プラグ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
  • エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ 抜差しヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)5.4機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモードクランプ力(kN)22締付力(kN)(許容)0.08繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
  • フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    12日以内出荷
    質量(g)1050タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔スポーク数3材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)14表面処理(ハンドル車)クロムメッキハンドル呼び径(Φmm)140