1,538件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MH1 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH1 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000色(本体)ナチュラル
  • SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH2 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH1 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーション

    RD6 ラウンドスチールハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
  • RD5 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーション

    RD5 ラウンドスチールハンドル

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
  • RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD3 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • RD1 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD1 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)41ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
  • EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ) イマオコーポレーション

    EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AG3 アーチグリップ イマオコーポレーション

    AG3 アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • INK インジケーターノブ イマオコーポレーション

    INK インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
  • EGK エルゴグリップノブ イマオコーポレーション

    EGK エルゴグリップノブ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション

    KN-SOFT ナールドノブソフト

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN・TKS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • FTK フルートノブ イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    229税込252
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • LKF・LKK ロングナールドノブ イマオコーポレーション

    LKF・LKK ロングナールドノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形
  • WK ステンレスウィングノブ イマオコーポレーション

    WK ステンレスウィングノブ

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類ウイング形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)
  • KK ステンレスナールドノブ イマオコーポレーション

    KK ステンレスナールドノブ

    イマオコーポレーション
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品にローレット加工は施されておりません。
    材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • ESWN エルゴシングルウイングナット イマオコーポレーション

    ESWN エルゴシングルウイングナット

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • TK-SUS スリーロブノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーション

    TK・TS スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
  • ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーション

    ALHK アルミハンドノブ

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーション

    STK-SOFT スターノブソフト

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • ALCK アルミクロスノブ イマオコーポレーション

    ALCK アルミクロスノブ

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • WL スイッチレバー イマオコーポレーション

    WL スイッチレバー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
  • CLB スナップ方式用ボール&バネ イマオコーポレーション

    CLB スナップ方式用ボール&バネ

    イマオコーポレーション
    159税込175
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
  • CL コントロールレバー イマオコーポレーション

    CL コントロールレバー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
    形状ノブ付形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類スイッチレバー取付部丸穴
  • ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーション

    ECL エルゴコントロールレバー

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • LL ロッキングレバー イマオコーポレーション

    LL ロッキングレバー

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
    形状ノブ付形種類クランプレバー
  • RL ラチェットレバー イマオコーポレーション

    RL ラチェットレバー

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
    形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
  • LB ロッキングレバー イマオコーポレーション

    LB ロッキングレバー

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    ST-N 安全テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
    形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
  • STF-N 安全テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    STF-N 安全テンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
    形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
  • TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    TLF-N テンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FKRT クランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
  • FKFT クランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    FKFT クランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部めねじ
  • MKF ミニクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    MKF ミニクランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)質量(g)36種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部めねじ取付長(mm)9
  • ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー イマオコーポレーション

    ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ) イマオコーポレーション

    EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • TG 透明キャップグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    TG 透明キャップグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。