万一ボルトが損傷した時の交換部品です。
磁気探傷検査にて品質を保証します。
材質SCM440・四三酸化鉄皮膜
付属品Eリング1個
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。
材質テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
A21.5
B18
材質(本体)SCM440
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
F8
D19.1
ねじピッチ1.5
C16
許容荷重(N)13000
ねじの呼びM10
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
A15.5
B14
材質(本体)SCM440
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D14.3
ねじピッチ1
C12
許容荷重(N)5000
ねじの呼びM6
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
A18
B18
材質(本体)SCM440
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
F8
D19.1
ねじピッチ1.5
C16
許容荷重(N)13000
ねじの呼びM10
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
A22
B21
材質(本体)SCM440
質量(g)34
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D25.4
ねじピッチ1.75
C22
許容荷重(N)24000
ねじの呼びM12
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
A19.5
B16
材質(本体)SCM440
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
F7
D16
ねじピッチ1.25
C14
許容荷重(N)10000
ねじの呼びM8
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
A17
B16
材質(本体)SCM440
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
F7
D16
ねじピッチ1.25
C14
許容荷重(N)10000
ねじの呼びM8
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ
質量(g)1000
シリーズST-VTC6561
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L
ストローク1.2
B10.2
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F20
D25.4
C11.4
E6.4
G8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)40.6
クランプ力(N)26000
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー
ねじ径M1M3×0.5
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(クサビ)SCM440
表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
材質(本体)SCM440
質量(g)150
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM4×0.7-12L
ストローク0.4
B5.1
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
F10
D12.7
C4.8
E2.5
G3
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)5.6
クランプ力(N)6600
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L
ストローク1.9
B15.2
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F20
D38.1
C16.3
E9.5
G10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)145
クランプ力(N)50000
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM6×1-16L
ストローク0.6
B7.6
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
F13
D19.1
C7.1
E3.8
G5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22.5
クランプ力(N)16000
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM4×0.7-12L
ストローク0.4
B5.1
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
F10
D12.7
C4.8
E2.5
G2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)2.8
クランプ力(N)1700
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L
ストローク1.9
B15.2
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F20
D38.1
C16.3
E9.5
G10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)145
クランプ力(N)50000
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L
ストローク1.9
B15.2
H4.5
質量(g)213
タイプフェノール樹脂製
F19.5
D38.1
C16.3
E9.5
G10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)145
クランプ力(N)50000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F7
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)1.8
クランプ力(N)2800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F7
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)1.8
クランプ力(N)2800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L
ストローク1.2
B10.2
H1.5
質量(g)68
タイプフェノール樹脂製
F18
D25.4
C11.4
E6.4
G8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)40.5
クランプ力(N)26000
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM6×1-16L
ストローク0.6
B7.6
質量(g)23
タイプフェノール樹脂製
F11
D19.1
C7.1
E3.8
G4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)5.6
クランプ力(N)4200
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L
ストローク1.2
B10.2
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F20
D25.4
C11.4
E6.4
G8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)40.6
クランプ力(N)26000
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM6×1-16L
ストローク0.6
B7.6
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
F13
D19.1
C7.1
E3.8
G5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22.5
クランプ力(N)16000
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM4×0.7-12L
ストローク0.4
B5.1
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
F10
D12.7
C4.8
E2.5
G3
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)5.6
クランプ力(N)6600
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F5
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)0.6
クランプ力(N)800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。
ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。
本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。
ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。
ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45
硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52
材質(シリンダー)S17C
材質(ドライブスクリュー)SCM435
材質(本体)SUM24L
表面処理(シリンダー)PTFEコーティング
表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
用途サムターンクランパー用カムケース。
材質(ナット)-
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
材質(本体)SPCC
質量(g)380
寸法D(Φmm)11
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)6.7
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8698-70
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
締圧力(kN)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。
CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
質量(g)1300
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(プルボルト)SCM435
表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜
熱処理(プルボルト)焼入焼戻
熱処理(本体)浸炭焼入
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ