クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC12A
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L
ストローク1.9
B15.2
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F20
D38.1
C16.3
E9.5
G10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)145
クランプ力(N)50000
内容量1個