クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC06C
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM6×1-16L
ストローク0.6
B7.6
質量(g)23
タイプフェノール樹脂製
F11
D19.1
C7.1
E3.8
G4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)5.6
クランプ力(N)4200
内容量1個