皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー
形状その他
材質(本体)S45C
材質カムレバー:亜鉛ダイカスト
表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)SCM440
ロック機構スパイラルカムカム角度4°
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B38
L12
H24
タイプフェノール樹脂製
F23
D45
C37
E16
G25
J12
PM6
K51
N19
QM8×1.25 深さ15
許容荷重(N)レバー:150
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-06
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B25
L8
H15
タイプフェノール樹脂製
F14
D29
C24
E10
G19
J8
PM4
K36
N14
QM5×0.8 深さ8
許容荷重(N)レバー:80
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-04
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B30
L10
H18
タイプフェノール樹脂製
F18
D35
C29
E12
G22
J9.5
PM5
K39
N16
QM6×1 深さ10
許容荷重(N)レバー:100
M50
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-05
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B45
L15
H28
タイプフェノール樹脂製
F26
D52
C42
E19
G30
J14.5
PM8
K56
N24
QM10×1.5 深さ15
許容荷重(N)レバー:200
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-08
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作右方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作左方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
関連キーワード