8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションVLHS バルブキャップ
ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。 タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します) 液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
質量(g)80 色(ねじ部)ブラック
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションバルブキャップ
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式 使用温度範囲(℃)-30~120 耐熱温度(℃)120
1個
757 税込833
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションバルブキャップ VL
排気キャップです。 設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-30~120 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 材質(スプリング)SUS302WPA
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションバルブキャップ VL
排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック 材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ 材質(スプリング)SUS302WPA
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BR BM-1/4
エコ商品
・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
d8 L9.5 H29.5 質量(g)11 L1188 D31 ねじの呼びG 1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エアフィルター)スチール
1個
679 税込747
翌々日出荷

イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BR
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D1(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法H1(mm)- 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
1,863 税込2,049
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションブリーザキャップBR
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
トラスコ品番805-5656 材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)59 ねじ径G1 1/4 ねじ長さ(mm)17 外径(Φmm)70 耐熱温度(℃)100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷