334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
1個
1,116 税込1,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-20050R
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】46【H5】13【θ】100 R71 H48 タイプフェノール樹脂製 D60 S12 H317 D134 H210 D220 H112 H45 D3(g6)28 D420 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-30063R
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】63【H5】15【θ】90 R94 H61 タイプフェノール樹脂製 D80 S15 H323 D148 H213 D230 H114 H47 D3(g6)42 D425 MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】38【H5】5【M1】M4×0.7-5L【M2】M6×1深さ12 R40 L65 H48 タイプフェノール樹脂製 D50 S12 H327 D1(g6)28 H222 D220 H112 H414 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】52【H5】6【M1】M5×0.8-8L【M2】M8×1.25深さ17 R65 L87.5 H61 タイプフェノール樹脂製 D65 S15 H331 D1(g6)42 H226 D230 H114 H416 MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
1,349 税込1,484
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップ
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
1袋(2個)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションFKFT クランプレバー(メネジ)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-OG
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(H7)10
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4008-OG
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(H7)8
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d6.1 W39 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 P32 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2 クランプ高さ(mm)25.4 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2 d5.1 W27 タイプフェノール樹脂製 L141.8 L227 P20 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.65【(裏面から)F2】0.9 MM5×0.8-25L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)【F3】0.5【F4】0.62 クランプ高さ(mm)17.2 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作右方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作左方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-BK
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(H7)10
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d6.1 W39 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 P32 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2 クランプ高さ(mm)25.4 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)100 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(カムシャフト)焼入焼戻 熱処理(本体)浸炭焼入
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d12.1 W67 タイプフェノール樹脂製 L1122 L265 P64 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.4【(裏面から)F2】5.5 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(kN)【F3】0.8【F4】1.6 クランプ高さ(mm)52.3 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】71
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d10.2 W59 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 P54 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6 クランプ高さ(mm)40 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d8.2 W45 タイプフェノール樹脂製 L174.9 L244 P37 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)【F3】0.75【F4】1.4 クランプ高さ(mm)32.2 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】67
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L230.3 H88.3 タイプフェノール樹脂製 L174.9 L244 L39 H27 H184.4 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプ力(N)【F3】830【F4】1400 クランプ高さ(mm)46.5 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d8.2 W45 タイプフェノール樹脂製 L174.9 L244 P37 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)【F3】0.75【F4】1.4 クランプ高さ(mm)32.2 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d12.1 W67 タイプフェノール樹脂製 L1122 L265 P64 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.4【(裏面から)F2】5.5 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(kN)【F3】0.8【F4】1.6 クランプ高さ(mm)52.3 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d10.2 W59 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 P54 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6 クランプ高さ(mm)40 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L286.4 H114.4 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 L39 H28 H1107.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800 クランプ高さ(mm)59.6 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T1.5 d4.1 W24 タイプフェノール樹脂製 L123.7 L224 P13 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.4【(裏面から)F2】0.5 MM4×0.7-16L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)【F3】0.25【F4】0.3 クランプ高さ(mm)11.7 可動範囲(°)【アーム】87【レバー】69
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L314.7 H128.4 タイプフェノール樹脂製 L1122 L265 L310 H213.5 H1125.2 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2400【(裏面から)F2】5500 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(N)【F3】1000【F4】2800 クランプ高さ(mm)75.9 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L193.7 H74.3 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 L36.5 H25.5 H171 許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1900 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(N)【F3】720【F4】1200 クランプ高さ(mm)37 可動範囲(°)【アーム】87【レバー】68
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L279.3 H114.4 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 L39 H28 H1107.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800 クランプ高さ(mm)59.6 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションQLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)
RoHS
リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLRC リーチクランプ
RoHS
リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
幅(mm)- 高さ(mm)- 取付ねじ-
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L125.7 H51.8 タイプフェノール樹脂製 L141.8 L227 L34.5 H25.1 H147.7 許容荷重(N)【(裏面から)F1】650【(裏面から)F2】900 MM5×0.8-25L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(N)【F3】550【F4】620 クランプ高さ(mm)26 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】66
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L223.5 H88.2 タイプフェノール樹脂製 L174.9 L244 L39 H27 H184.4 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプ力(N)【F3】830【F4】1400 クランプ高さ(mm)46.5 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L186.8 H74.2 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 L36.5 H25.5 H171 許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1900 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(N)【F3】720【F4】1200 クランプ高さ(mm)37 可動範囲(°)【アーム】87【レバー】68
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d8.2 タイプフェノール樹脂製 P27 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)190 クランプ力(kN)【F3】0.94【F4】1.35 クランプ高さ(mm)32.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】158【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】26
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d6.1 タイプフェノール樹脂製 P19 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05 クランプ高さ(mm)24.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷