ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。
スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。
許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。
5軸加工機や5面加工機などに最適
クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。
作業性が上がります
作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。
最適な位置で引き込み
別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
質量(g)2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。・スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化・ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。・許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。5軸加工機や5面加工機などに最適・クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。作業性が上がります・作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。最適な位置で引き込み・別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。
インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】13
B6
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D13
C27.6
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)1.2
締付力(N)【推奨】2700【最大】3300
推奨締付トルク(N・m)1
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25
B10
質量(g)300
タイプフェノール樹脂製
D25
C49
E4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)11
締付力(N)【推奨】23000【最大】30000
推奨締付トルク(N・m)9
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20
B6
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D13
C34.6
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)1.2
締付力(N)【推奨】2700【最大】3300
推奨締付トルク(N・m)1
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25
B10
質量(g)230
タイプフェノール樹脂製
D20
C44.5
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)5.3
締付力(N)【推奨】10000【最大】13300
推奨締付トルク(N・m)4
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】25
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20
B8
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D16
C36.5
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)4.5
締付力(N)【推奨】3500【最大】5300
推奨締付トルク(N・m)3
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20
B10
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
D20
C39.5
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)5.3
締付力(N)【推奨】10000【最大】13300
推奨締付トルク(N・m)4
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】25
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25
B8
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
D16
C41.5
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)4.5
締付力(N)【推奨】3500【最大】5300
推奨締付トルク(N・m)3
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20
B10
質量(g)270
タイプフェノール樹脂製
D25
C44
E4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)11
締付力(N)【推奨】23000【最大】30000
推奨締付トルク(N・m)9
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード