5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(スプリング)SUS304WPB 材質(リング)(止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン)焼入焼戻 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS 材質【止め輪】SUS304 材質(本体)SUS303 質量(g)71 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(ボール)SUS440C焼入焼戻 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 質量(g)62 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB クランプ力(N)30
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

クランプポートへのエア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 内蔵スプリングにより、エアが停止してもクランプが解除されません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)105 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(ピストン)SUS303 クランプ力(N)40(クランプポート使用時)・6(クランプポート未使用時)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個 材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)336 使用圧力(MPa)0.3~0.7 クランプ径(Φmm)16~20(推奨) 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5) 材質(ピストン)SUS303 保持力(N)77
1個
14,553 税込16,008
4日以内出荷