(特長)
キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。
損傷したネジを短時間で補修する事ができます。
ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。
鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H14
質量(g)14
適合ツールHDM8
寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H14
質量(g)14
適合ツールHDM8
寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A35
B19
LM8×1.25-20L
H5
タイプフェノール樹脂製
F17.2
D52
C42
E14
G27.5
JM8×1.25
KM8×1.25 深さ16
締付トルク(N・m)14
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)10~27
保持力(N)6000
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50
B22
LM8×1.25 深さ15
H21.1
タイプフェノール樹脂製
F20
D47
C37
E16
G20
J16
P10
K10
NM8
締付トルク(N・m)14
MM8×1.25-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H25
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
D40
S13
D118
めねじサイズLf:14、M:8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
頑丈なリブ構造
BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCH50タイプの握りは外せません。
簡単な操作で確実にロックできます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。
レバーの向きを90°ピッチで変更できます。
クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。
油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。
大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2
B65
LM8×1.25 深さ14
H2
タイプフェノール樹脂製
F160
C28
E36
G26
J10
寸法D(mm)(F7)12
寸法K(mm)(P.C.D):40
許容荷重(N)レバー:600
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6000
クランプ機構スパイラスカム角度4°
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
材質(本体)SC440
材質(レバー部)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー
ねじ径M1M3×0.5
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(クサビ)SCM440
表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
関連キーワード