31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
エコ商品
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
エコ商品
プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】20【最大】25 B22 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F1 D15 C11 E4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)6 クランプ力(N)6000 適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56 L【最小】57【最大】65 H29 質量(g)465 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27 S3 H2【最小】8【最大】19 H15 W142 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)60 許容締付トルク(N・m)200 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41 L【最小】42【最大】49 H22 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20 S2 H2【最小】5【最大】14 H14 W130 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)90 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】16【Mタップ穴使用時】16 A最大37 B29 H7.5 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 G12 K4 LA【最小】10【最大】4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27 A最大70 B56 H14.5 タイプフェノール樹脂製 F3 D42 C29 E5 G26 J(0/-0.05)40 K7 LA【最小】19【最大】8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20 A最大53 B41 H11 タイプフェノール樹脂製 F2 D30 C22 E4 G18 J(0/-0.05)28 K7 LA【最小】14【最大】5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B13 質量(g)49 タイプフェノール樹脂製 D8 C30 E4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスDK2-VT
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B8.5 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 D5 C21 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスBK2-VT-S
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B17 質量(g)74 タイプフェノール樹脂製 D10 C42.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスFK2-VT
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
B12.3 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D14 C18 E1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM12用 適合OKバイスDシリーズ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】Bシリーズ B8.1 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D9.5 C13 E1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM8用
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B12.3 質量(g)33 タイプフェノール樹脂製 D17.4 C18 E5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスDK2-VT
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B8.1 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 D12 C13 E4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスBK2-VT-S
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B16.5 質量(g)78 タイプフェノール樹脂製 D21.5 C24.8 E6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスFK2-VT
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】Fシリーズ B16.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D17 C24.8 E2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM16用
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
3,395 税込3,735
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス
材質(本体)SKD61 許容締付トルク(N・m)90 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード