カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(3,832)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,109)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,601)
- TRUSCO(12,400)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,666)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ミドリ安全のすべての商品

帽子用 フロント型 保護メガネ
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷布帽子に取り付けるタイプです。 レンズは上下可動式です。 前後にスライドして調節できます。用途園芸/日曜大工/飛来物トラスコ品番753-9266材質レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形)厚さ(mm)1寸法(mm)250×70質量(g)35
PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。クリアバイザーで上方視界を確保します。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂質量(g)445種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)244×290×160衝撃吸収ライナー付通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
PN-301ネイビー
ミドリ安全¥5,498~税込¥6,048~1足当日出荷から7日以内出荷硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)780規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)390材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ
ミドリ安全¥17,980~税込¥19,778~1足当日出荷から翌々日出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
スラックス クリーンウェア
ミドリ安全¥5,398~税込¥5,938~1着当日出荷から3日以内出荷スラックスのクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付
セーフティーゴーグル
ミドリ安全¥3,998税込¥4,3981個当日出荷広い視野で好評のVG-505Fシリーズのメガネタイプです。弾力性に富んだテンプルが、頭部に沿ってしっかり安定する、負担の少ない掛け心地です。無段階で調整可能です。テンプルが頭の後ろまで回って優しくホールドします。しなやかでタフなナイロン樹脂製テンプルを採用しました。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。付属品専用ポーチ仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可トラスコ品番567-2525材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー、テンプル:ナイロン長さ(mm)155形状ゴーグル型幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック加工防傷、防曇レンズ交換可機能角度調整、レンズ交換、バンド交換、マスク併用、メガネ併用、両面曇り止め、UVカットレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○通気孔○
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1足当日出荷から7日以内出荷安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など色ブラック質量(g)510種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌足幅EEE靴底EVA/合成ゴム甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240
ミドリ安全¥18,980~税込¥20,878~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ半長靴
ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148頭囲(cm)52.5~63.0使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ABS製ヘルメット 通気孔付
ミドリ安全¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。ムレを軽減する通気孔付きです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380使用区分飛来・落下物用
静電靴用カップインソール S-1
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581足当日出荷つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。材質合成材、EVA機能静電
メッシュハーネス MHT-1-M/L
ミドリ安全¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ミドリ安全と3M社のコラボレーションで誕生したフルハーネスです。個々の体型に合わせて胸ベルトの高さを適切な位置に調整できる可動式胸ベルトを採用しました。上部に引っ張るだけでベルトを締めることが出来るパラシュート式ベルトアジャスターを装備しています。薄型で、周囲の突起に引っ掛かりにくい構造です。糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、落下衝撃に耐える充分な強度を持たせています。背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。メッシュはベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。用途高所作業での墜落制止用。トラスコ品番257-4157材質肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:金属製ワンタッチ、D環:スチール色ネイビーサイズM/L質量(g)1360ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用質量(kg)128腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。 ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。 排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。用途一般粉じん作業用。トラスコ品番836-1937区分DS2質量(g)240入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付)使用限度時間(h)14排気ゴム弁付きひもタイプバンド:頭掛け指定防護係数10
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋
ミドリ安全(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700
ミドリ安全¥6,898~税込¥7,588~1足当日出荷から5日以内出荷新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など質量(g)420種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能クッション性・耐滑性・通気性足幅EEE靴底EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881足当日出荷から翌々日出荷屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。用途屋根上作業、建設業など。仕様つま先あたり緩和形状形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定材質(ソール)EVA、合成ゴム材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ機能屈曲性足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から翌々日出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。仕様反射材付形状ローカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381個当日出荷シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
トウガード付PN-901
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装しました。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献します。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)790規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)790機能軽量材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし
ミドリ安全¥3,698税込¥4,0681個当日出荷通気孔の無い密閉タイプです。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。付属品専用ポーチトラスコ品番526-0588材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーン機能UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9
耐切創性手袋 カットガードF102
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷最高レベルの耐切創性能です。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
ハイグリップ作業靴
ミドリ安全¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷超軽量でクッション性に優れたソールです。耐滑底で油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革機能超軽量、クッション性、耐滑底足幅EEE材質(底部)圧縮EVAスポンジ甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス M113
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1足当日出荷から3日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。用途クリーンルームでの作業に形状ローカット種類静電作業靴規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(アッパー)布/メッシュ材質(ソール)PVC機能静電、通気性足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ゴム底安全靴 V251N
ミドリ安全¥7,498~税込¥8,248~1足当日出荷から4日以内出荷ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)535(26cm)機能耐油性、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5
ミドリ安全¥8,498税込¥9,3481足当日出荷から3日以内出荷形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種 認定材質(アッパー)合成皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)400(26.0cm)材質(底部)0.5mmステンレス(踏み抜き防止板)材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
オーバーグラス MP-970
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281個当日出荷視力矯正メガネとの併用が可能です。トラスコ品番513-7925材質フレーム:プラスチック、TPR長さ(mm)128幅(mm)146高さ(mm)46レンズ色クリア機能メガネ併用可/防曇加工テンプル色ブラック/ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○角度調節○
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020
ミドリ安全¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷から3日以内出荷軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに。色ブラック足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC
ミドリ安全(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。用途建築、土木、運送、配線工事などに。仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7色ブラック入数(双)1機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性滑り止め効果あり袖口仕様マジック
ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN 詰替え用ハイテナー
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781個(15kg)当日出荷グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。 トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。 環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。 手肌をやさしく洗う中性タイプです。 レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れにトラスコ品番115-6460種別化粧品(薬機法)質量(kg)15色(洗剤)クリーム規格PRTR法非該当香りレモングラス繰り返し・詰め替え対応
保護めがね MP-731AF ひさし無し (曇り止め加工)
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。トラスコ品番819-9549形状2眼型寸法(mm)W149×H38×D158質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可
超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N
ミドリ安全¥7,298~税込¥8,028~1足当日出荷から3日以内出荷靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
小顔用タイプ保護メガネ VS-103F
ミドリ安全(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可質量(g)27規格JIS規格品(T8147)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551
ミドリ安全¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層