18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。 ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格 仕様反射材付 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。
ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)合成ゴム1層底 標準質量(g/片足)535(26cm) 機能耐油性、耐薬品性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等 足幅3E 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(先芯)鋼製 ブラック 形状ローカット 種類安全靴 標準質量(g/片足)480(25.5cm) 機能耐滑性、クッション性、軽量 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 中敷半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)390(26.0cm) 機能耐滑 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)合成ゴム1層底 電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1) 機能静電、耐熱 JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 材質(アッパー)牛クロム革(型押) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)390(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 形状ローカット 種類静電安全靴 機能静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス 機能耐油性・耐薬品性・静電 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴・静電靴 靴タイプスニーカー 質量(g)770 材質(ソール)合成ゴム2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1) JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴) 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など 足幅3E ブラック 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)カップ型EVA 中敷半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴
1足
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 材質(ソール)合成ゴム2層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 材質(アッパー)牛革(ウレタン加工) 材質(底部)ゴム1層 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
8,398 税込9,238
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など。 機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴 靴タイプスニーカー 質量(g)770 材質(ソール)合成ゴム2種 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
1足
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ホワイト 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット 種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)新ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連カテゴリ