形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きビーコン外しに
寸法S(mm)12
仕様インパクトレンチ用
質量(g)130
寸法L(mm)70
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)15
寸法l2(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
単管シングル締めのフォームタイナットはずし用(深さ98mm)
形状花形
寸法S(mm)21
仕様インパクトレンチ用
質量(g)172
寸法L(mm)115
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)12
寸法l2(mm)98
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
形状6角
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)12
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)25
全長(mm)32
質量(g)55
差込角(mm)9.5
対辺(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
首振角度(°)30
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)250
寸法D2(Φmm)25
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
首振角度(°)30
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
寸法L(mm)46
寸法D2(Φmm)19
寸法l(mm)8
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)125
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)250
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)125
寸法D2(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)19
全長(mm)38
質量(g)91
差込角(mm)12.7
対辺(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)200
首振角度(°)30
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
首振角度(°)30
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)100
首振角度(°)30
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)150
首振角度(°)30
関連キーワード
1
2
次へ