4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。 差込角(mm)12.7 付属品ピン・リング 材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染 寸法(mm)四角部:19 全長(mm)60 質量(g)145 適合タップM33
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
用途ねじさらい作業に。 材質材質:クロムモリブデン鋼 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。 材質本体:クロムバナジウム鋼 寸法(mm)軸:6.35
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)