カテゴリ

  • 研磨材(1,749)
    • 研磨シート(29)
    • 軸付砥石(365)
    • フラップホイール(1)
    • 研磨粒・砂・ペースト(11)
    • ハンディタイプ(2)
    • フェルトバフ(263)
    • 砥石(319)
  • 空圧工具(21)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ミニター
  • モノタロウ(277)
  • 3M(スリーエム)(453)
  • FUJI STAR(三共理化学)(234)
  • イチグチ(507)
  • 日本磨料工業(27)
  • TRUSCO(808)
  • 中京研磨(4)
  • FSK(エフエスケー)(55)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,093)
  • アクリサンデー(1)
  • エスコ(4,701)
  • コンサス(2,057)
  • RS PRO(938)
  • ERECTA(エレクター)(790)
  • TAKIGEN(タキゲン)(757)
  • SK11(624)
  • 水本機械製作所(582)
  • LAMP(スガツネ工業)(549)
  • NSK(ナカニシ)(526)
適合材
  • その他(11)
  • アルミ(1,245)
  • ガラス(677)
  • ステンレス(1,434)
  • セラミックス(687)
  • 木工(1)
  • 樹脂(637)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(582)
  • (1,593)
  • 銅・真鍮(810)
粒度・番手
  • 60(23)
  • 70(18)
  • 80(55)
  • 100(33)
  • 120(183)
  • 140(39)
  • 170(11)
  • 180(63)
  • 200(16)
  • 220(64)
  • 240(69)
  • 280(12)
  • 320(86)
  • 400(96)
  • 600(80)
  • 800(30)
  • 1000(54)
  • 1500(12)
  • 2000(17)
  • 3000(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
1,776件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングロン ミニターアングロンミニター
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
ラジアルサンダー ミニターラジアルサンダーミニター
2,798税込3,078
1袋(3本)
翌々日出荷
加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番852-9931軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度#320全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)31外径(mm)10先端径(Φmm)10
ワイヤーラップ ミニターワイヤーラップミニター
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱 ミニター電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱ミニター
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラブロン ミニターラブロンミニター
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
フルセット ミニターフルセットミニター
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2113/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2013/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
アングロン ミニターアングロンミニター
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】グリーン質量(g)273 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2113/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
ヘビーデューティーアングロン ミニターヘビーデューティーアングロンミニター
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。ヘビーデューティアングロン/コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】イエロー質量(g)359 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2213/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
アングロン ミニターアングロンミニター
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)253 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
セット内容:C2013/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
アングロン120 ミニターアングロン120ミニター
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])630~6300定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (フルセット) ミニターロータリーセット (フルセット)ミニター
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
ロータリーセット (フルセット) ミニターロータリーセット (フルセット)ミニター
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2113/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
ベルトサンダー ミニターベルトサンダーミニター
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダーです。
用途スタンダードベルトアーム(H82)標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用可能
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレードミニター
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番852-9528粒度280(#)ブラウン摘要油性ハイグレード容量(g)5キャップオレンジミクロン表示(μm)60
デライトホイール #400 Φ30×2 ミニターデライトホイール #400 Φ30×2ミニター
3,500税込3,850
1パック(10個)
翌日出荷
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
トラスコ品番128-1676
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱) ミニター研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)ミニター
2,798税込3,078
1袋(10本)
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番852-6896軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAハード全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカットミニター
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7333軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカットミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7312軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)16.5全長(mm)47.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)16.5刃径(Φmm)6.4角度(°)22外径(Φmm)6.4
ツヤデール ミニターツヤデールミニター
1,298税込1,428
1パック(1個)
翌日出荷
様々な素材、仕上げ面に適用する研磨剤をラインナップしました。
用途工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番128-5010
サンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入) ミニターサンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入)ミニター
5,698税込6,268
1袋(100枚)
翌々日出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):10000トラスコ品番852-5157粒度(#)1000外径(mm)40穴径(mm)11
割ピンマンドレール (10本入) ミニター割ピンマンドレール (10本入)ミニター
2,598税込2,858
1袋(10本)
当日出荷
サンドペーパーロール用マンドレールです。内径研磨に適しています。
用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。トラスコ品番852-0546材質スチール軸径(Φmm)2.34幅(mm)15全長(mm)49.5
電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400 ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400ミニター
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-7882軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)43.5刃厚(mm)0.13適合材ステンレス刃径(mm)19
電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16 ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16ミニター
4,898税込5,388
1本
当日出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-7880軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)45刃厚(mm)0.15適合材ステンレス刃径(mm)16
精密砥石 SP砥粒#100 Φ13 ミニター精密砥石 SP砥粒#100 Φ13ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
翌々日出荷
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-7072軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)100 外径(mm):13全長(mm)42.5刃長(mm)13刃径(mm)13
精密砥石 SP砥粒#100 Φ6 ミニター精密砥石 SP砥粒#100 Φ6ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
翌日出荷
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):70000トラスコ品番852-7069軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)100 外径(mm):6全長(mm)43.0刃長(mm)13刃径(mm)6
精密砥石 SP砥粒#120 Φ3 ミニター精密砥石 SP砥粒#120 Φ3ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
翌日出荷
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-7066軸径(Φmm)3.0幅(mm)8粒度(#)120 外径(mm):3全長(mm)38.0刃長(mm)8刃径(mm)3
ダイヤモンドスプレー 50cc#3000 ミニターダイヤモンドスプレー 50cc#3000ミニター
6,798税込7,478
1本
翌日出荷
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。トラスコ品番852-9568粒度(#)3000容量(cc)50ミクロン表示(μm)5
金属ブラシ カップ ステンレス Φ40 ミニター金属ブラシ カップ ステンレス Φ40ミニター
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0377軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)40線径(mm)0.15
金属ブラシ カップ スチール Φ50 ミニター金属ブラシ カップ スチール Φ50ミニター
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0374軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)50線径(mm)0.15
金属ブラシ カップ スチール Φ40 ミニター金属ブラシ カップ スチール Φ40ミニター
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0373軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)40線径(mm)0.15
金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30 ミニター金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30ミニター
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0371軸径(Φmm)6.0形状ホイール型幅(mm)6厚さ(mm)6全長(mm)43軸長(mm)37毛丈(mm)14毛材ステンレス外径(mm)30穴径(mm)16線径(mm)0.15
金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30 ミニター金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30ミニター
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0370材質真鍮軸径(Φmm)6.0厚さ(mm)6全長(mm)43外径(mm)30穴径(mm)16
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら