外径(Φmm)30
高さ(mm)10
粒度2000
トラスコ品番853-0049
軸径(Φmm)3
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
外径(Φmm)15
高さ(mm)10
粒度2000
トラスコ品番853-0042
軸径(Φmm)3
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
長さ(mm)150
砥粒WA
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
長さ(mm)100
幅(mm)13
厚さ(mm)13
砥粒WA+GC
トラスコ品番852-7131
粒度8000
厚さ(mm)0.8
質量(g)6
内径(Φmm)1.8
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)20
1パック(20個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
トラスコ品番852-7130
粒度3000
厚さ(mm)0.8
質量(g)6
内径(Φmm)1.8
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)20
1パック(20個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
トラスコ品番852-7125
粒度8000
厚さ(mm)0.8
質量(g)4
内径(Φmm)1.8
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)15
1パック(20個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。
砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45
色【手元スイッチ】アイボリー
質量(g)197 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)2.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード