2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。用途に合わせて標準ピン、ギザ歯ピンやロングピンをお選びいただけます。
用途CCJシリーズは最大荷重100Nまで対応のキャップクランプ治具です。円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することで、化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。 最大荷重(N)100 取付ネジ径M6
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマダキャップクランプ治具
エコ商品
円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。 化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。 用途に合わせて標準ピン(CCJ-100N)とギザ歯ピン(CCJ-100N-01)をお選びいただけます。
用途円柱状サンプルの固定 寸法(mm)60×90×45 取付ねじM6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)100 クランプ寸法(mm)Φ7~50
1個
41,980 税込46,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)