縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。
粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。
JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000N
アズワン品番67-9251-29
1台
¥92,980
税込¥102,278
33日以内出荷
フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。フィルムやテープなど薄いサンプルを掴むのに最適です。最大荷重500Nまで使用可能な引張試験用治具です。
質量(g)約73
最大荷重(N)500
口幅(mm)20
開き幅(mm)最大 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥11,480
税込¥12,628
4日以内出荷
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。
粘着テープなどの180度剥離試験に適しています。
JIS、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:150mm●サンプル最大幅:60mm●重量:約300g●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-L
アズワン品番67-9251-30
1台
¥32,980
税込¥36,278
24日以内出荷
関連キーワード