33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。 最大使用荷重(N)500 付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500N ストローク(mm)85 本体質量(kg)約10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

HTGS/HTGA シリーズのセンサーを固定し、測定を安定して行えるようにします。センサーの固定向きは、床面に平行・垂直どちらにも固定でき、幅広い測定に対応します。ホルダーを設備に直接ネジともすることが可能で、幅広い場面でご利用いただけます。
用途HTGS、HTGA、eHTのトルクセンサーを固定する簡易的なスタンドで、安定したトルク測定を可能にします。 仕様5N-m(500N-cm) 質量(g)約1100
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒 付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、 型式eZT 本体質量(g)約 490 表示符号付4桁 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック 測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm) 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位 サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。 仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、 連続使用時間(時間)約12 データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200) バッテリーニッケル水素電池300回以上充電 上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 データメモリ測定値800データ 測定方向CW-CCW(右・左方向) 測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力) オートパワーオフ10分間放置後電源OFF 充電時間(時間)約3 合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。 ハンドルタイプで安定した測定が可能です。 A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。 軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。 測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。 求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ 質量(kg)約 7.7 高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265 タイプハンドル式 寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610 機能メカニカルストッパー 寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465 最大ストローク(mm)60 許容荷重(N)1000 荷重方向引張および圧縮 送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃) 質量(g)約 63 ケーブル長(m)約 2 精度±1.2%F.S. 以内 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷約 200%
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm 付属品計量カップ 最大使用荷重(N)500
1台
48,980 税込53,878
31日以内出荷

仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル 対応OSWindows 8.1/10/11 表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示) データ出力CSV ファイル、印刷 画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、) 言語表示日本語、英語
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷

オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。 仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満 長さ(m)1.5 対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。 仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様) 長さ(m)1.5 対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

デジタルフォースゲージDST/DSVシリーズ用のRS232C接続ケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
用途CB-203はPCとフォースゲージ(DSV/DSTシリーズ)をRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の設定を可能にするケーブルです。 仕様外部機器:PC、PLC、RS232C プリンタなど 長さ(m)3 対応機種DSV、DST
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷

デジタルフォースゲージZP/Z2シリーズと電動スタンドMXシリーズ、またPCとのRS232C接続を同時に行うケーブルです。オーバーロード(センサーへの過負荷)防止(*)や荷重値による測定動作のコントロール機能を有効化できます。*オーバーロードの完全防止を保証するものではありません。
用途CB-504はフォースゲージZP/Z2シリーズに対応し、計測スタンドMXシリーズのオーバーロード保護や荷重コントロールなどオプション機能を有効化し、PCとのRS232C通信も同時に可能にするケーブルです。 仕様外部機器:電動計測スタンド、MX シリーズ、MH シリーズ、 長さ(m)約 1.2、(ゲージ側)、約 2、(PC 側) 、 対応機種ZP、Z2 、
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒 付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス) 電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC) 本体質量(g)1100 精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。) 表示符号付 4 桁 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック 測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位 サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。 仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ 質量(kg)約7.7 最高高さ(mm)サンプル:約 225 機能メカニカルストッパー 最大ストローク(mm)60 許容荷重(N)1000 送り方式ハンドル式 荷重方向引張および圧縮 送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。 仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ 本体質量(kg)約 7.3 最高高さ(mm)サンプル:約 225 機能メカニカルストッパー 最大ストローク(mm)60 許容荷重(N)1000 送り方式レバー式 荷重方向引張および圧縮 送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。 付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N 長さ(mm)測定可能針:10以上 質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、) 針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)200
1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。 仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ 長さ(m)1.5 対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。 仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合 対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2 通信距離(m)約 20(見通せる環境において) 対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。 タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット 電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、 消費電力(W)50 制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード 使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。 最大トルク(N・m)5 (500N-cm)
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器や速度・長さ計の取付といったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途MH-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のシンプルな横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、機能を絞ったコストパフォーマンスの高いシリーズで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。横型のためサンプルの設置が容易です。 仕様取付可能フォースゲージ:メカニカルフォースゲージ:FB、PS、PSM シリーズ、デジタルフォースゲージ:DST、DSV、ZTS、ZTA シリーズ(1000N 以下) 付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、保証書 タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット 消費電力(W)50 本体質量(kg)約14 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(100/120/230から指定してください・付属品が異なります) 速度6~180mm/min 制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード 許容荷重(N)1000 使用環境条件0~40℃/35~70%(結露しないこと) 最大長(mm)サンプル:約280
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷

JISやIEC規格に基づいたエンボスキャリアテープの剥離強度試験に最適な剥離強度テスターです。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途剥離強度テスターは、半導体や電子部品を収納するエンボスキャリアテープのカバーテープをJISなど規格に準拠した方法で剥離強度測定を行うことができる試験機です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も兼ね備えています。最大5Nまで測定可。 仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:カバーフィルム 最大 0.5mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(クリップ幅 40mm, クランプ幅 95mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付) 付属品ForceRecorderStandard(グラフ作成ソフトウェア)、USBケーブル、電源ケーブル、目玉クリップ(クランプ用アタッチメント)、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)ロードセル移動距離:約400(剥離距離:約200 電源(V)AC100~240(フリー入力) 本体質量(kg)約11 測定精度±0.2%F.S. ±1 デジット サンプリング周期最大 2000 回/秒 使用環境条件0~40℃/20~80%RH 最大使用荷重(N)5 最小分解能0.001N
1台
629,800 税込692,780
31日以内出荷

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部接点を測定する際に必要なケーブルです。デジタルフォースゲージZTシリーズに対応します。
用途CB-808はデジタルフォースゲージZTシリーズに対応し、外部接点を測定する際に必要なケーブルです。 仕様外部機器:測定対象物、(スイッチ、センサなど)、 長さ(m)3 対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
1台
7,498 税込8,248
30日以内出荷

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。 仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下 タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット 電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 消費電力(W)50 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位) 速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位] 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと
1台
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。測定角度範囲は0.1~9999.9度です。
用途AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。 ケーブル長(m)約 1 精度±0.2°(※1) 最小分解能0.1°
1台
81,980 税込90,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。 タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
1台
339,800 税込373,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)