疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質S45C
タイプベアリングタイプKD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。
長さ(mm)31
高さ(mm)12
タイプロッドエンド
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ねじ寸法(mm)M6×1
引張荷重(N)最大:1370
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
タイプ耐摩タイプHJD型
高トルク普及用
付属品スプリングピン2本
材質S45C
曲り角度60°まで
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
種類軸付タイプ
JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
種類標準タイプ
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)1.8
最高回転数(min-1[r.p.m])380
寸法L(mm)195
寸法F(mm)73
寸法D(Φmm)51
寸法e(mm)17.5
寸法l(mm)35
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)61
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)6
寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.03
タイプHJ型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)15
寸法e(mm)5
寸法l(mm)10
寸法d(Φmm)8(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)13
寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
質量(kg)0.4
寸法L(mm)117.5
寸法F(mm)43.5
寸法D(Φmm)30
寸法(Φmm)dH7:16
寸法e(mm)11
寸法l(mm)20
最大回転数(min-1[r.p.m])630
寸法I(mm)37
寸法P(Φmm)H8/m6:6.5
芯振れ精度(mm)0.1
1個
¥11,495
税込¥12,645
翌々日出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)0.03
最高回転数(min-1[r.p.m])1400
寸法L(mm)49.5
寸法F(mm)18.5
寸法D(Φmm)12
寸法e(mm)4.5
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)6(H7)
寸法I(mm)15.5
芯振れ(m/m)0.1
寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)1.16
最高回転数(min-1[r.p.m])430
寸法L(mm)168
寸法F(mm)63
寸法D(Φmm)44
寸法e(mm)15
寸法l(mm)30
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)52.5
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)382
寸法P(Φmm)10(H8/m6)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.75
タイプHJ型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)105
寸法D(Φmm)44
寸法e(mm)15
寸法l(mm)30
寸法d(Φmm)25(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)324
寸法P(Φmm)10(H8/m6)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
材質SCM415
質量(kg)1.17
タイプHJ型
最高回転数(min-1[r.p.m])500
寸法L(mm)122
寸法D(Φmm)51
寸法e(mm)17.5
寸法l(mm)35
寸法d(Φmm)30(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)481
寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.06
タイプHJ型
最高回転数(min-1[r.p.m])1400
寸法L(mm)42
寸法D(Φmm)19
寸法e(mm)6
寸法l(mm)12
寸法d(Φmm)10(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)30
寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90
シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:60・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:8
スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:38.5・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:25・スプラインスリーブ(SPOS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5
スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:12.5
1個
¥22,772
税込¥25,049
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:60
スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:43.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:25・スプラインスリーブ(SPAS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:13
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:12.5・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:6
1個
¥27,712
税込¥30,483
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:6
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:150・スプラインシャフト(SPS型)L1:90
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:60
スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:43.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:12・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:8.4
1個
¥7,353
税込¥8,088
5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)12.5(0/-F)
寸法A(mm)20.7
寸法F(mm)110(スライド量)
寸法D(Φmm)36
寸法E(mm)170
寸法e(mm)12.5
寸法l(mm)25
寸法L2(mm)367
寸法L3(mm)175
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)43.5
寸法P(Φmm)8(H8/m6)
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)15(0/-F)
寸法A(mm)25.6
寸法F(mm)140(スライド量)
寸法D(Φmm)44
寸法E(mm)215
寸法e(mm)15
寸法l(mm)30
寸法L2(mm)470
寸法L3(mm)230
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)52.5
寸法P(Φmm)10(H8/m6)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)15
寸法L1(mm)4.5(0/-F)
寸法A(mm)6.7
寸法F(mm)60(スライド量)
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)85
寸法e(mm)4.5
寸法l(mm)9
寸法L2(mm)201
寸法L3(mm)109
寸法d(Φmm)6(H7)
寸法I(mm)15.5
寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)60
寸法L1(mm)17.5(0/-F)
寸法A(mm)31.6
寸法F(mm)130(スライド量)
寸法D(Φmm)51
寸法E(mm)215
寸法e(mm)17.5
寸法l(mm)35
寸法L2(mm)477
寸法L3(mm)235
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)61
寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)45
寸法L1(mm)13.5(0/-F)
寸法A(mm)22.6
寸法F(mm)125(スライド量)
寸法D(Φmm)40
寸法E(mm)190
寸法e(mm)13.5
寸法l(mm)27
寸法L2(mm)439
寸法L3(mm)227
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)47
寸法P(Φmm)9(H8/m6)
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)11.7(0/-F)
寸法A(mm)18.7
寸法F(mm)90(スライド量)
寸法D(Φmm)33
寸法E(mm)150
寸法e(mm)11.7
寸法l(mm)23.5
寸法L2(mm)341
寸法L3(mm)173.5
寸法d(Φmm)18(H7)
寸法I(mm)40.5
寸法P(Φmm)7(H8/m6)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:100
スリーブ長(mm)・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10
スリーブ形状M:M6
スリーブ径(Φmm)D:35
1個
¥36,794
税込¥40,473
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:22.6・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:110
スリーブ長(mm)・スリーブDf:66・スリーブDp:52・t:10
スリーブ形状M:M6
スリーブ径(Φmm)D:38
1個
¥39,207
税込¥43,128
59日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:18.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:90
スリーブ長(mm)・スリーブDf:59・スリーブDp:46・t:10
スリーブ形状M:M6
スリーブ径(Φmm)D:32
1個
¥32,889
税込¥36,178
59日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
材質SUS304
種類軸付タイプ
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
関連キーワード
1
2
次へ