カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • SMC(361)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • 三共製作所(29)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • カナテクス(19)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(17)
  • カーメックス(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • イスカル(10)
  • 大同メタル工業(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • TOTO(9)
  • エスコ(8)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • 三菱(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h7-22」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
23,900税込26,290
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,900税込36,190特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.91タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])690寸法L(mm)95寸法D(Φmm)47寸法l(mm)25寸法d(Φmm)22(H7)スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)196
ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,900税込19,690
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類標準タイプ
ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
種類標準タイプ
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-PS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
59,900税込65,890
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプS-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)1.34タイプBR型寸法L(mm)108寸法D(Φmm)50寸法l(mm)29寸法d(Φmm)22(H7)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)108
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-722 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-722三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,898税込7,588
1セット(2個)
6日以内出荷
・ベアリングホルダ、ベアリング、シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプFPA寸法L(mm)54寸法H(mm)38寸法A(mm)14寸法S(mm)42寸法B(mm)16寸法d(Φmm)22(H7)寸法N(mm)13寸法K(mm)14寸法P(Φmm)5.5締付ねじM5
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)1.57タイプBD型寸法L(mm)200寸法F(mm)70寸法D(Φmm)44寸法l(mm)41寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)65スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)265
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 S-22GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 S-22GX三好キカイ(旧:三好パイジョン)
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプS-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)45寸法L1(mm)535(0/-F)寸法A(mm)22.6寸法F(mm)125(スライド量)寸法D(Φmm)47寸法E(mm)190寸法l(mm)25寸法L2(mm)6×45寸法L3(mm)225寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47.5スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-22GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-22GX三好キカイ(旧:三好パイジョン)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)45寸法L1(mm)605(0/-F)寸法A(mm)22.6寸法F(mm)125(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)190寸法l(mm)41寸法L2(mm)6×45寸法L3(mm)241寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)65スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-22GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-22GX三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)45寸法L1(mm)13.5(0/-F)寸法A(mm)22.6寸法F(mm)125(スライド量)寸法D(Φmm)40寸法E(mm)190寸法e(mm)13.5寸法l(mm)27寸法L2(mm)439寸法L3(mm)227寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47寸法P(Φmm)9(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)1.35タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)145寸法F(mm)50寸法D(Φmm)47寸法l(mm)25寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47.5スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.1