病院の壁面に取り付けられる足踏み式の消毒ボトル噴霧器です。筆記台やテーブルの上に置いても使用可能です。容量1Lまでの消毒ボトルに対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×100×181~265
質量(kg)ボトルホルダー部/0.6、足踏みペダル部/0.5
寸法(mm)【ボトルホルダー部】100×115×282、【足踏みペダル部】76×172×68
材質本体/スチール(粉体塗装)、ホルダーループ/ナイロン、ボトルホルダー足ゴム/クロロプレンゴム、足踏みペダル足ゴム/EPDM、足踏みペダル滑り止め/鉱物粒子
ワイヤー長(mm)1600
アズワン品番7-9256-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)308×453×1308
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM)
設置寸法(高さ)(mm)【設置可能ボトル】139~294
寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット面有効】292×352
アズワン品番7-9196-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
取り付け方色々!手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質スチール(PEコーティング)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×103
ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。
洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
サイズ本体/300×78×51mm
容量(mL)450
質量(g)60
市販の消毒液ボトル(1L角型)対応です。
子供用や車椅子利用者にあわせて高さ調節することができます。
効果その他
適合ボトル(幅)95×(奥行)95mm
材質スチール(メラミン焼付)
サイズ300×300×585~905mm
棚板高さ(mm)465~785(4段階調節)
アズワン品番8-3976-01
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
容器の角度が固定されているため、洗浄と乾燥が容易です。洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えが可能です。
ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。
日々使用する必需品をしっかり収納できます。
300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。
サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)200×300
ベルト長さ(cm)約85~141
オムツやタオル等の収納棚は、傾斜がついており出し入れが容易です。
ベッドサイドでも作業がしやすいスリムタイプです。
天板部のバーに、消毒ボトルなどを掛けておくことができます。
スイングフタの付いたゴミ箱が引出しに収納されるので、臭いが周囲に拡散しにくい構造です。
引出し収納式のゴミ箱でニオイ漏れを抑えます。
付属品17.5Lゴミ箱(7-3065-03)×2個
材質本体/ポリエステル化粧合板・ダップ樹脂化粧ボード、天板/メラミン化粧板
質量(kg)47.5
色ナチュラル
キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×794×945、【天板下】460×349×225.5、【傾斜棚(2段)】460×302×200
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×410
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ゴミ箱収納引出し】410×336×479
アズワン品番7-4509-01
1台
¥108,000
税込¥118,800
10日以内出荷
関連キーワード