カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 10ページ目
10ページ目: 未来工業のすべての商品

露出用丸形ボックス〈平蓋〉
未来工業(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E
TLフレキ (波付管) 呼び線入
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1本(1本)翌々日出荷TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
ケーブルハンガー( ALC・木材用)
未来工業¥589~税込¥648~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。許容静荷重(N[kgf])29(3)
ミラクリップ(H・L形鋼用)
未来工業(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
ワゴンモール(カーペットテープ付)
未来工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
リニューアルプレート
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。用途天井の穴の縮径に。色カベ白静荷重(N)19.6適合厚さ(mm)天井:0.5~20
カップリング(防水型・PF管用)
未来工業¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から翌日出荷内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)色ベージュ
ナットくるくる2
未来工業¥529税込¥5821個当日出荷吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。用途吊りボルトへのナット留めに。材質NBR寸法(Φ×mm)42×20
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
ボイド止め金具 (外側用)
未来工業¥4,798税込¥5,2781セット(50個)当日出荷ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45
極深形パネルボックス
未来工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
露出スイッチボックス 2ヶ用
未来工業(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌日出荷1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
スライドボックス(機器用) 深形
未来工業¥409~税込¥450~1個(1個)翌々日出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。仕様タッピンねじ付き、磁石付き形深形入数(個)1
防犯カメラ取付ねじセット
未来工業¥499税込¥5491袋当日出荷露出用四角ボックス等に器具(重量1kg以上、2kg以下、出しろ300mm以下)を取り付ける場合のねじセットです。用途未来工業製露出用四角ボックスオプションです。適合未来工業PV4Bシリーズセット内容M5×25 4本・板ナット 4枚・絶縁キャップ(大)4個色シルバー
ダウンライト台座
未来工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から翌日出荷ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。材質PP
圧力開放蓋
未来工業(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。付属品ストッパー付長さ(m)2