カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 7ページ目
7ページ目: 未来工業のすべての商品

形鋼金具 ステンレス仕様
未来工業¥7,998~税込¥8,798~1箱(20個)当日出荷クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
スロープ貫通スリーブセット
未来工業¥989税込¥1,0881セット当日出荷どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2色ミルキーホワイト規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
ワゴンモール用カーペットテープ
未来工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(30枚)当日出荷ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット(10個)当日出荷壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
ジョイントCPアダプター
未来工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌日出荷薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
フレキシブルベンド(ベージュ)
未来工業(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。色ベージュ
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)
未来工業(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
デンコーマック(電工ナイフ)
未来工業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。高さ(mm)15
ケーブルクリップ( ステンレス製)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)当日出荷H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。 製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。 錆に強いステンレス製です。適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
地中配管用ジョイントボックスフラットタイプ
未来工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌日出荷地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
CD管カップリング (Gタイプ)
未来工業¥76~税込¥84~1個ほか当日出荷から翌々日出荷CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。色オレンジ材質(本体)ABS材質(ストッパー)PC
空気スースーパイプ
未来工業¥1,198税込¥1,3181個欠品中腰に差し込むだけ!ファン付作業服の風を作業ズボンに送り込めます。工事店様のアイデアでできた商品です。作業ズボンの腰の位置に差し込み、ファン付作業服を被せます。用途猛暑対策に寸法(mm)175×139×45(フック含む)色乳白色
ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板
未来工業(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。高さ(mm)15
ケーブルハンガー( ALC・木材用)
未来工業(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
モールダクト付属品 コーナージョイント
未来工業¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌日出荷天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付形状コーナージョイント
通気スイスイ<R>接着タイプ
未来工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌日出荷排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
鋼管支持金具
未来工業¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌日出荷鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)
未来工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(20個)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5