絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,284件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水田当番止水栓 未来工業

    水田当番止水栓

    未来工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
    グレー
  • 水田当番用止水栓フィルター 未来工業

    水田当番用止水栓フィルター

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
    適合AGST-SV100シルバー
  • 水田当番用タイマー 未来工業

    水田当番用タイマー

    未来工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    水田当番用止水栓に取り付けて使用します。設定した時間が経過すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、 時間による水管理ができます。日中の強い日差しでも見やすい緑色の高輝度LEDを使用しています。止水時間は、 1時間刻みで設定可能です。止水栓へねじ込むだけの簡単取り付けです。
    適合AGST-SV100・AGST-SV150グレー
  • 空気抜きセット 未来工業

    空気抜きセット

    未来工業
    179税込197
    1袋
    当日出荷
    エアコンプレッサーにセットし、 大型の浮輪等の空気抜きがラクに行えます。
    適合浮輪空気入れ口:大Φ9.8/小Φ6.5、エアコンプレッサーノズル (先端):Φ12迄ナチュラル(乳白色半透明)
  • 小判穴ホルソー2ケ用穴あけゲージ 未来工業

    小判穴ホルソー2ケ用穴あけゲージ

    未来工業
    499税込549
    1枚
    当日出荷
  • 小判穴ホルソーS 未来工業

    小判穴ホルソーS

    未来工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)。柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)。お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)。水平器付で真直ぐ穴あけができます。
    付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
  • SBホルソー用センター出しゲージ 未来工業

    SBホルソー用センター出しゲージ

    未来工業
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    透明
  • するっとカッター用替刃 未来工業

    するっとカッター用替刃

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合するっとカッター用刃:シルバー
  • LC直交金具 未来工業

    LC直交金具

    未来工業
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷
    C形鋼にLアングルを固定し、パッケージエアコン等を取り付ける場合に使用します。※取り付けには、市販のボルトナットが別途必要です。ミラックハンガー等にも施工できます。(ミラックハンガー用ナットW3/8使用)
    シルバー対象鋼材C形鋼50×100
  • ビームラックル 未来工業

    ビームラックル

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プールボックスの取り付けに使用します。
    付属品十字穴付きなべ小ねじ M5×12 2ホン/緩み止め付き六角ナット M5 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板幅(mm)適合H形鋼:60~300
  • 感知器専用台座(ビス止めタイプ) 未来工業

    感知器専用台座(ビス止めタイプ)

    未来工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    壁面等への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
    ミルキーホワイト適合ビスΦ3.1~Φ4.1許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
  • ボイドハンガーキット品 未来工業

    ボイドハンガーキット品

    未来工業
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
    適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • ボイドハンガー(調整自在型)単品 未来工業

    ボイドハンガー(調整自在型)単品

    未来工業
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
    寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具
  • ボイド止め金具(両側用) 未来工業

    ボイド止め金具(両側用)

    未来工業
    3,098税込3,408
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボイド管が幕板に簡単に固定できます。ボイド管の内、 外両側どちらにもワンタッチで取り付けられます。固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。釘が仮止めできるので作業が容易です。
    グレー適合厚さ(mm)ボイド管:2~7
  • ボイドハンガー単品 未来工業

    ボイドハンガー単品

    未来工業
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
    適合【鉄筋】D10・D13グレー種類固定具適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • ボイドハンガー単品 未来工業

    ボイドハンガー単品

    未来工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
    種類結束バンドバンド長さ(m)5
  • 形鋼金具(高強度タイプ) 未来工業

    形鋼金具(高強度タイプ)

    未来工業
    749税込824
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
    寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
  • 形鋼金具用サポート金具 未来工業

    形鋼金具用サポート金具

    未来工業
    4,598税込5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。
    適合形鋼金具(SGMD)材質溶融めっき仕様シルバー
  • 形鋼金具 未来工業

    形鋼金具

    未来工業
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
    シルバー寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
  • ブレーカボックス 未来工業

    ブレーカボックス

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ブレーカ、 露出 ・ 防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。風雨に強いIP44性能!
    適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント ×1シルバー(塗装)バンド通し穴有(背面)
  • 防水プールボックス(平蓋)正方形 未来工業

    防水プールボックス(平蓋)正方形

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト板厚(mm)4寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×150
  • 排水穴付養生蓋 未来工業

    排水穴付養生蓋

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。
    適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)オレンジ
  • 圧力開放キャップ(アタッチメント付) 未来工業

    圧力開放キャップ(アタッチメント付)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    排水マスの蓋からの出寸法を2mmに抑えることができるアタッチメント付き圧力開放キャップです。出寸法を2mmなのでつまずきにくく、 除雪機等にも引っかかりにくくなっています。排水マスの蓋を挟み込んでねじ締め固定するだけなので取り付け、取り外しが簡単です。
    適合塩ビ製マス蓋(サイズ75以上)適合穴径(Φmm)40
  • 排水革命堰板 未来工業

    排水革命堰板

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    排水桝専用の仕切板です。スライド式で様々な排水桝に設置できます。重ねて使用すれば高さ調整ができます。 (堰板高さ:100mm)。樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。
    グレー適合溝幅(mm)200~300適合厚さ(mm)溝15以上
  • ウオルボックス(タテ型) 未来工業

    ウオルボックス(タテ型)

    未来工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    屋根・扉は、本体と分離できます。屋根付〈タテ型〉
    ブラック質量(g)1830有効深さ(mm)140バンド通し穴ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×265×195(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
  • 延長アタッチメント 未来工業

    延長アタッチメント

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合AGST-TE1グレーワイヤー長さ(m)2
  • ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ) 未来工業

    ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
  • ルームダクト(入ズミ) 未来工業

    ルームダクト(入ズミ)

    未来工業
    759税込835
    1個
    当日出荷
    国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
  • ルームダクト(ソケット) 未来工業

    ルームダクト(ソケット)

    未来工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ルームダクトのつなぎ箇所に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
  • 露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ 未来工業

    露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ

    未来工業
    569税込626
    1個
    当日出荷
    防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
    ミルキーホワイト種類2方出(L)寸法H(mm)39.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)28JIS規格JIS C8435適合管VE16防水仕様IPX3
  • 露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防滴プレート用)

    未来工業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
    付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
  • 露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防水コンセント用)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
    付属品16用スリーブ 1コ適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
  • 通気スイスイ(正負圧) 未来工業

    通気スイスイ(正負圧)

    未来工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
    適合VP管(50/65)、VU管(50)材質(本体)PVC材質(Oリング)EPOM材質(弁体)正圧弁:シリコン、負圧弁:PVC使用場所屋外用
  • 通気スイスイ(正圧緩和) 未来工業

    通気スイスイ(正圧緩和)

    未来工業
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
    適合VP管・VU管(100)ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(Oリング)NBR使用場所排水用タテ管等
  • 通気スイスイpocket 未来工業

    通気スイスイpocket

    未来工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。排水継手の受口部に奥まで差し込むだけの簡単施工。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。又、45°の傾きまでの設置も可能です。
    適合DV継手(50)・VU継手(50)ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(Oリング)EPDM使用場所屋内用
  • 半月ノコ(ハンディーノコ) 未来工業

    半月ノコ(ハンディーノコ)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
  • け書きペン        赤 未来工業

    け書きペン 赤

    未来工業
    409税込450
    1本
    当日出荷
    削って使えます。芯がヘタっても鉛筆のように削って使えます。芯は引き出して使える長芯です。削って使用すれば一般的なペンの5本分です。トルエン・キシレンは使用していません。5回分の目盛付です。
    用途コンクリート壁、ボード壁等へのけ書き作業。タイプ【丸芯】約3mmインク色繰り返し・詰め替え2
  • け書きペン        黒 未来工業

    け書きペン 黒

    未来工業
    409税込450
    1本
    当日出荷
    削って使えます。芯がヘタっても鉛筆のように削って使えます。芯は引き出して使える長芯です。削って使用すれば一般的なペンの5本分です。トルエン・キシレンは使用していません。5回分の目盛付です。
    用途コンクリート壁、ボード壁等へのけ書き作業。タイプ【丸芯】約3mmインク色繰り返し・詰め替え2
  • ピタ7 スペーサー 未来工業

    ピタ7 スペーサー

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    左右に並んだ設置物の隙間に設置し、連結ができます。 ※左右の設置物を連結するためのものであり。設置物の転倒を。 防止する製品ではありません。(その他ピタ7シリーズと組み。 合わせてご使用ください。)
    ミルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ジャッキスターP 未来工業

    ピタ7 ジャッキスターP

    未来工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    床面と設置物の底面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応