カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 47ページ目
47ページ目: 未来工業のすべての商品

フリージョイント(ガスリフォーム用)
未来工業¥549税込¥6041個翌日出荷用途屋内用適合【モール】GmL-15M寸法H(mm)22.8寸法L1(mm)400寸法B(mm)23.8寸法L2(mm)24
ビッグサイズ テープノーズル
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口にセット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABS
3連テープノーズルS(穴開きプレートS付)
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口にセット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)、穴開きプレートS1組(タックピンねじ付)材質ABS製色ミルキーホワイト
ケーブルカッター
未来工業(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)六角軸シャンク径6.35mm適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
架空配管用部材 ワイヤー支持具金具(中管用)
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)翌日出荷ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。 壁と配管の間にすき間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。適合ワイヤ径(Φmm)6以下
架空配管用部材 巻き付けグリップ(シンブル付)
未来工業¥11,980税込¥13,1781袋(10個)翌日出荷メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用
未来工業¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。形状チーズ寸法L(mm)104寸法H(mm)29使用工具エキスパンダー2、スライダーねじの種類Rp適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13使用流体水適合管外径(Φmm)13
座付給水栓チーズ
未来工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。形状チーズタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダーねじの種類Rp使用流体水
チーズジョイント(平乗越B)
未来工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー
チーズジョイント(平乗越A)
未来工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
エキスパンダー<R>
未来工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。仕様携帯ケース付タイプ拡径用適合サイズ(架橋ポリエチレン管)10・13