種類おねじキャップ付
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様パッキング付
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
付属品タッピンねじ付
深さ(mm)45
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)39
規格ハブ無しJIS C8435
適合規格(PS)E
付属品おねじキャップ付
規格大形四角(深型)
防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじセットです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。
適合PV4B-2010Fシリーズ
色シルバー
1袋
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK
(穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。)
(1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6)
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
露出用四角ボックス等に器具(重量1kg以上、2kg以下、出しろ300mm以下)を取り付ける場合のねじセットです。
用途未来工業製露出用四角ボックスオプションです。
適合未来工業PV4Bシリーズ
セット内容M5×25 4本・板ナット 4枚・絶縁キャップ(大)4個
色シルバー
1袋
¥499
税込¥549
欠品中
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ボックスの背中合わせもできます。
磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
深さ(mm)28
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防水性IP65(未加工時)
木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付
付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット!
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。
(カバーが基台から外せます。)
ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。
電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。
カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)
バンド通し穴有(側面)
防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。
適合PV4B-2010Fシリーズ
色シルバー
1袋
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付
深さ(mm)36
適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:2M付
3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。
事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
付属品タッピンねじ付
適合樹脂ボックス・鉄ボックス
1セット(20個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
分岐ボックスです。
インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ
ルを傷付けません。
材質プラスチック製
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH
適合大角形用
種類1ケ用(小判形)
取付孔(Φmm)51
取付板厚(mm)4~25(35mm)
最少必要な壁裏空間(mm)46
取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2
差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ