木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
色ミルキーホワイト
保護等級IPX3
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
色ミルキーホワイト
保護等級IPX3
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)275×332×136(屋根・突起部等含)
取付スペース3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
色ミルキーホワイト
有効深さ(mm)103~113
バンド通し穴有
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
色ブラック
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈タテ型〉
色ブラック
質量(g)1580
有効深さ(mm)140
バンド通し穴有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×265×167(屋根・突起部等含)
取付スペースELB:3P100AF×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
色ブラック
保護範囲:180mm迄最大切り欠き寸法:160mm迄
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
色ブラック
種類タテ長
寸法H(mm)25
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK
(穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。)
(1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6)
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴有
色ベージュ
バンド通し穴有
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り
付属品丸木ねじ付
材質自己消火性樹脂製
種類タテ長
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)500
寸法L2(mm)420
寸法B2(mm)360
寸法B1(mm)420
既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。
深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。
フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。
美しく仕上がる化粧シート付です。
底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付
色ミルキーホワイト色
仕様木板ベース付
仕様木板ベース付
仕様木板ベース付
屋根一体型スモークカバー
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
仕様木板ベース付
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
色ベージュ
色ベージュ
タイプヨコ型
保護等級IPX3
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
仕様木板ベース付
バンド通し穴有(側面)
仕様木板ベース付
色ミルキーホワイト
ボックス内に機器等を2段に取り付ける場合に使用する自在板等の足に。
適合自在板・木板等
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様木板ベース付
色ミルキーホワイト
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。
ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm
寸法l(mm)19
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm
下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19
寸法l(mm)49
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm
寸法l(mm)29
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150
仕様木板ベース付
質量(g)1510
有効深さ(mm)106
バンド通し穴有
取付スペース3P 60AF×2
仕様危険シール付
色赤
バンド通し穴有
開閉スムーズなシャッター扉
電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤
バンド通し穴有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210
仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色オレンジ
有効深さ(mm)150
定格感度電流(mA)30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ